Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenk-Teleskopleiter, mit 4 x 4 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-95613
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     133977
EAN/GTIN:
     4009199122162
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter

Die Gelenk- Teleskopleiter besticht durch ihre unglaubliche Flexibiliät. Sie ist einsetzbar auf Treppen, Absätzen oder schiefen Ebenen. Mit der Gelenk-Teleskopleiter kommen Sie sicher ans Ziel. Die Gelenk-Teleskopleiter besteht aus einer Doppelsprossengelenkleiter (Innenteil) mit zwei 3-Punkt-Rastgelenken und Einhandbedienungsbügel, 2 Teleskop-Leiternteilen (Aussenteil) mit 4 integrierten Holmverlängerungen. In Verbindung mit der Combitraverse, den Teleskopleiternteilen und durch Hinzunahme einer Bohle kann diese Leiter zu einer Arbeitsbühne umfunktioniert werden. Die Leiter ist mit selbsteinrastenden Arretierungsbolzen ausgestattet, die ein Verlängern der Leiter durch 2 Teleskopleitern nach oben und unten ermöglicht.
Gewicht:

  • mit 4 x 4 Sprossen: 16 kg
  • mit 4 x 5 Sprossen: 18,5 kg
  • DEKRA-GS-geprüft
Weitere Informationen:
Farbe:
alusilber
Anzahl Sprossen:
4 x 4
Arbeitshöhe:
3350 – 5000 mm | 3350 � 5000 m
Material:
Aluminium
Traglast:
150 kg
Länge Holm min.:
1,2 m
Tiefe Trittfläche:
30 mm
Länge Holm max.:
4,19 m
Breite:
670 mm
Holmlänge:
Apr 19 m
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 322,32*
€ 393,88*
8 Tage
25
Frei Haus
ab € 337,58*
€ 403,80*
10 Tage
10
Frei Haus
ab € 340,14*
€ 406,78*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 360,30*
€ 426,78*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 444,05*
€ 512,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,25*
€ 609,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,18*
€ 604,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,27*
€ 586,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,40*
€ 570,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,05*
€ 528,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.