Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trittleiter Mehrsi, Leichtmetall, 3 Stufen, 5,7 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-95536
Hersteller:
     Haca
Herst.-Nr.:
     6567.54 GR. 3
EAN/GTIN:
     4251056703148
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Montage-Treppe

Die beidseitig besteigbare Trittleiter aus der "Mehrsi-Serie" verfügt über eine hohe Standsicherheit und eine hohe Stabilität durch eine verstärkte Holmdimensionierung. Für eine platzsparende Aufbewahrung ist die Trittleiter mit einer klappbaren Spreizsicherung ausgestattet. Für die optimale Mobilität sorgen 4 Bremsrollen, die beim Besteigen selbstständig bremsen.

  • Geprüft nach DIN EN 14 183-B
  • Rollendurchmesser: 50 mm


2 Stufen: Senkrechte Höhe: ca. 470 mm, Grundfläche: ca. 390 x 570 mm, Gewicht: ca. 4,6 kg
3 Stufen: Senkrechte Höhe: ca. 700 mm, Grundfläche: ca. 420 x 740 mm, Gewicht: ca. 6 kg
4 Stufen: Senkrechte Höhe: ca. 930 mm, Grundfläche: ca. 450 x 940 mm, Gewicht: ca. 7,3 kg

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Ausführung:
Bremsrollen
Material Leiter:
Aluminium
Tritttiefe:
80 mm
Arbeitshöhe:
2,7 m
Stufen:
3
Ausführung Leiter:
Einstecklöcher für Werkzeuge
Anzahl Sprossen:
2x3
Höhe:
0.700 m
Traglast max.[kg]:
150 kg
Breite:
440 mm
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Montagetritt, Tritte, Trittleiter, haca tritt 3 stufen, alu-leiter, alu-leiter 3 stufen, 95536, 95536-SW81, Stehleiter, Stehleitern, Leiter, Klapptrittleiter, Anlegeleiter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 464,22*
€ 550,18*
Frei Haus
ab € 578,17*
€ 680,36*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,18*
€ 654,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,73*
€ 647,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,53*
€ 638,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,72*
€ 613,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 464,22*
€ 552,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.