Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Stufendoppelleiter, 2 x 6 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-95018
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     124746
EAN/GTIN:
     4009199124746
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Die Alu-Stufendoppelleiter ist beidseitig besteigbar. Sie besitzt profilierte, 80 mm tiefe Stufen mit festen verbördelten Holmen. 2 starke Gurte mit verschraubten Laschen verhindern ungewolltes Auseinanderklappen. Die Leiter ist ferner mit stabilen, mehrfach verschraubten Aluminiumgelenken sowie mit rutschsicheren Zweikomponenten-Fussstopfen ausgestattet.

  • Stufentiefe: 80 mm


2 x 3 Stufen: Arbeitshöhe bis: ca. 2250 mm, Leiterhöhe: 700 mm
2 x 4 Stufen: Arbeitshöhe bis: ca. 2500 mm, Leiterhöhe: 950 mm
2 x 5 Stufen: Arbeitshöhe bis: ca. 2700 mm, Leiterhöhe: 1200 mm
2 x 6 Stufen: Arbeitshöhe bis: ca. 2950 mm, Leiterhöhe: 1400 mm
2 x 7 Stufen: Arbeitshöhe bis: ca. 3200 mm, Leiterhöhe: 1650 mm
2 x 8 Stufen: Arbeitshöhe bis: ca. 3400 mm, Leiterhöhe: 1900 mm
2 x 10 Stufen: Arbeitshöhe bis: ca. 3900 mm, Leiterhöhe: 2350 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Ausführung:
rutschfeste Gummifüsse
Geländer:
Nein
Material Leiter:
Aluminium
Tritttiefe:
80 mm
Tiefe:
1550 mm
Arbeitshöhe:
2,95 m
Stufen:
2 x 6
Norm:
EN 131
Ausführung Leiter:
Doppelstufenstehleiter
Anzahl Sprossen:
2x6
Höhe:
01. Apr m
Traglast max.[kg]:
150 kg
Holmlänge:
Jan 55 m
Breite:
700 mm
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, stufen-stehleiter alu 6 stufen, alu-stehleiter krause, alu stehleiter, 95018, 95018-SW81, Stehleiter, Stehleitern, Haushaltsleiter, Treppe, Podestleiter, Bockleiter, Klapptrittleiter, Plattformleiter, Doppelstufenstehleiter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 175,30*
€ 214,90*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,33*
€ 219,54*
11 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 180,55*
€ 220,85*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 194,82*
€ 236,45*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 265,50*
€ 321,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,66*
€ 382,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,51*
€ 371,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,42*
€ 352,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,95*
€ 348,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,50*
€ 315,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.