Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

System-Mülleimer, 50 l, ohne Bügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-94758
Hersteller:
     Renner
Herst.-Nr.:
     2034-00
EAN/GTIN:
     4040136203407
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallgroßbehälter
  • aus Stahlblech, feuerverzinkt nach DIN EN 1461
  • für staubfreie Entleerung nach DIN 6628/6629
  • fahrbare 110-Liter-Ausführung mit stabilem Rundrohrgriff und kugelgelagerten Vollgummirädern
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Innen- und Aussenbereich
Farbe:
feuerverzinkt
Ausführung:
ohne Bügel
Fahrbar:
Ja
Inneneimer:
Nein
Deckel:
Ja
Griff:
Ja
Selbstlöschend:
Ja
Tretmechanismus:
Nein
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Höhe:
690 mm
Gewicht:
8,2 kg
Durchmesser:
400 mm
Inhalt:
50 l
Weitere Suchbegriffe: Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, müllgroßbehälter stahl, abfallbehälter für außenanlagen, 94758, 94758-SW81, Abfalleimer, Abfallbox, Korb (Reinigungsmittel), Abfallkorb, Kompostbeutel, Sammelbehälter (Abbfallkorb,-eimer), Papierkorb, Eimer (Abfall-)
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,40*
€ 97,70*
3 Tage
24
Frei Haus
ab € 90,06*
€ 111,76*
1 Tag
33
€ 5,45*
ab € 91,07*
€ 112,34*
1 Tag
33
Frei Haus
ab € 91,79*
€ 112,87*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 115,06*
€ 142,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,29*
€ 169,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,92*
€ 167,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,16*
€ 163,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,48*
€ 158,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,06*
€ 136,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metallwerke Renner
2035-01
ab € 246,78*
Ähnlich
k.A.
2035-01
ab € 353,18*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2032-00
ab € 71,18*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2072-00
ab € 96,83*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2070-00
ab € 81,85*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2071-00
ab € 86,99*
Ähnlich
SULO
1052485
ab € 29,50*
Ähnlich
SULO
1052566
ab € 32,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.