Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

System-Mülleimer, 35 l, mit Bügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-94756
Hersteller:
     Renner
Herst.-Nr.:
     2032-00
EAN/GTIN:
     4040136203209
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Blech-Tonne
  • aus Stahlblech, feuerverzinkt nach DIN EN 1461
  • für staubfreie Entleerung nach DIN 6628/6629
  • fahrbare 110-Liter-Ausführung mit stabilem Rundrohrgriff und kugelgelagerten Vollgummirädern
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Innen- und Aussenbereich
Farbe:
feuerverzinkt
Ausführung:
mit Bügel
Fahrbar:
Nein
Inneneimer:
Nein
Deckel:
Ja
Griff:
Ja
Selbstlöschend:
Ja
Tretmechanismus:
Nein
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Höhe:
495 mm
Gewicht:
8 kg
Durchmesser:
400 mm
Inhalt:
35 l
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,04*
€ 87,64*
1 Tag
76
€ 5,50*
ab € 79,54*
€ 97,94*
4 Tage
90
Frei Haus
ab € 80,13*
€ 97,94*
1 Tag
76
Frei Haus
ab € 79,84*
€ 98,36*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 102,56*
€ 125,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,50*
€ 149,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,44*
€ 148,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,11*
€ 144,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,11*
€ 140,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,56*
€ 122,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metallwerke Renner
2035-01
ab € 264,76*
Ähnlich
SULO
1052485
ab € 28,98*
Ähnlich
SULO
1052566
ab € 30,91*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2034-00
ab € 78,39*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2072-00
ab € 104,33*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2070-00
ab € 88,27*
Ähnlich
Metallwerke Renner
2071-00
ab € 93,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.