Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülleimerbeutel Universal, Material HDPE, 30 l, 2000 Stück


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-94616
Hersteller:
     Deiss
Herst.-Nr.:
     49902
EAN/GTIN:
     4001553499026
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
  • ideal für leichte Müllentsorgung, passend für übliche Mülleimer
  • Stärke: 6 my
  • 20 Liter: L 450 x B 540 mm
  • 30 Liter: L 600 x B 500 mm
  • 1 Paket = 2000 Stück
Weitere Informationen:
VE:
2000 Stück
Farbe:
transparent
Material:
High Density Polyethylen (HDPE)
Fassungsvermögen:
30 Liter
Höhe:
600 mm
Materialstärke:
6 µm
Breite:
500 mm
Inhalt:
30 l
Zugband:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfalltüten transparent 24 liter, abfallbeutel, abfallbeutel transparent, 94616, 94616-SW81, Abfallsack, Mülltüte, Müllsäcke, Müllsack
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,74*
€ 2,33*
1
€ 4,95*
ab € 1,49*
€ 2,35*
31 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 1,896*
€ 2,576*
1
€ 4,95*
ab € 1,84*
€ 2,89*
Lager 224
20
€ 4,95*
ab € 2,2985*
€ 3,1085*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Rollen
€ 3,1085*
€ 3,69912
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,9985*
€ 3,56822
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,9085*
€ 3,46112
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 2,2985*
€ 2,73522
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Stück (ab € 0,02299* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Rollen
Mindestbestellmenge: 20 Rollen ( entspricht € 62,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HAN
1834-14
ab € 8,06*
Zubehör
HAN
1834-05
ab € 8,11*
Zubehör
HAN
1834-11
ab € 8,12*
Zubehör
HAN
1834-13
ab € 8,21*
Zubehör
WESCO M. Westermann
ab € 51,89*
Zubehör
WESCO M. Westermann
ab € 46,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.