Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEISS Müllbeutel UNIVERSAL PLUS 30 l Farbe: transparent, HDPE 6my


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
DEISS Müllbeutel UNIVERSAL PLUS 30 l Farbe: transparent, HDPE 6my
DEISS Müllbeutel UNIVERSAL PLUS 30 l Farbe: transparent, HDPE 6my
DEISS Müllbeutel UNIVERSAL PLUS 30 l Farbe: transparent, HDPE 6my
Artikel-Nr.:
     894-DL49902
Hersteller:
     Deiss
Herst.-Nr.:
     49902
EAN/GTIN:
     4001553499026
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
DEISS 49902 Müllbeutel UNIVERSAL PLUS Volumen: 30 l, Farbe: transparent, HDPE 6my
DEISS UNIVERSAL PLUS® Müllbeutel

DEISS UNIVERSAL PLUS® Müllbeutel aus einem speziellen Rohstoffmix ermöglichen eine dünne Foliendicke bei extrem stabilen Reiß- und Durchstoßeigenschaften.

  • Easy-Opener für effizientes und einfaches Handling
  • blitzschnell öffnende Banderole
  • deutlich reiß- und durchstoßfester als herkömmliche Müllbeutel
  • Material: HD-PE

Sparen Sie bis zu 7 Sekunden* pro Müllbeutel!

Gerade in großen Gebäuden/- Firmen herrscht die Macht der kleinen Zahlen. Durch den eingebauten Easy-Opener können bei der Bestückung von Mülleimern mit Müllbeuteln bis zu 7 Sekunden eingespart werden.

Bei meist mehreren dutzend/hunderten Mülleimern in Firmengebäuden können die 7 Sekunden je Mülleimer eine enorme Effizienzsteigerung und Kosteneinsparung im ganzen Jahr bedeuten.

*bestätigt durch eine Studie des unabhängigen Unternehmens Sarikohn


Weitere Informationen:
Beutel [VE]:
100
Breite [cm]:
50,00
Fassungsvermögen [l]:
30
Höhe [cm]:
60,0
Stärke [my]:
6
Produktart:
Müllbeutel
Produktkategorie:
Abfallsäcke
Farbe:
transparent
Material:
HDPE
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
147900
500
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,02532*
€ 0,03552*
100
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,72*
€ 2,31*
Lager 894
1
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 1,48*
€ 2,33*
1
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 1,83*
€ 2,87*
15 Tage
unbekannt
4
pro Rolle
€ 9,95*
ab € 2,30*
€ 3,55*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 2,33*
€ 2,77
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,96*
€ 2,33
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,91*
€ 2,27
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1,79*
€ 2,13
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 1,67*
€ 1,99
pro Rolle
ab 2500000 Rollen
€ 1,48*
€ 1,76
pro Rolle
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HAN
1834-14
ab € 8,13*
Zubehör
HAN
1834-05
ab € 8,16*
Zubehör
HAN
1834-11
ab € 8,16*
Zubehör
HAN
1834-13
ab € 8,30*
Zubehör
k.A.
165475
ab € 80,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.