Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten LF 211, Kunststoff, 0,9 l, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-94130
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     92191
EAN/GTIN:
     4052939887890
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox

Der stapelbare SSI Schäfer Sichtlagerkasten der Serie LF 211 aus robustem PP-Kunststoff und einem Fassungsvermögen von 0,9 l ist ideal für den Lagerbereich und Transport.

Polypropylen ist ein harter, fester und thermisch belastbarer Kunststoff, welcher gegen die meisten Säuren, Laugen und Öle unempfindlich ist. Darüber hinaus weist der Sichtlagerkasten eine Temperaturbeständigkeit von -20 -°C bis +100 -°C auf. Die glatten Innenwände ermöglichen eine leichte Reinigung.

Mit den Sichtlagerkästen der Serie LF 211 bringen Sie Ordnung in Ihr Lager, denn in den 0,9 l Boxen bewahren Sie Kleinteile übersichtlich auf. Dank verschiedener Farben können Sie sich ein individuelles, auf Ihre Bedürfnisse abgestimmtes System zusammenstellen. Integrierte Nuten für Zwischenwände ermöglichen eine zusätzliche Unterteilung der Sichtlagerkästen.

Die individuelle Gestaltung ermöglicht einen idealen Einsatz bei der Kommissionierung und dem Transport. Auf Förderstrecken ist der Sichtlagerkasten geräuschdämpfend.

Material:

  • Aus Polypropylen-Kunststoff (PP)
  • Formstabil und robust
  • Unempfindlich gegen die meisten Öle, Säuren und Laugen
  • Temperaturbeständig von -20-°C bis +100-°C

Ausführung:

  • Mit Stapelrand, Griffmulde und Nuten für Zwischenwände
  • Glatte Innenwände gewährleisten eine leichte Reinigung
  • Farbvarianten: gelb, grün, blau, rot
  • Inhalt: 0,9 l
  • Traglast: 5 kg
  • Aussenmasse: L 168 x B 103 x H 76 mm
  • Innenmasse: L 133 x B 88 x H 67 mm

Einsatzzweck:

  • Einfach stapelbar (auch mit Stapelboxen Serie 14/6)
  • Problemlos in alle Regalsysteme integrierbar
  • Geräuschdämpfend auf Förderstrecken
  • Für Lagerbereich und Transport
  • Kommissionierung und übersichtliche Aufbewahrung von Kleinteilen

Weitere Details:

  • Grosse Auswahl an Zubehör für individuelle Gestaltung
  • Made by SSI Schäfer
  • Made in Germany
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Materialart:
Kunststoff
Griff:
Griffmulde in der Vorderseite
Grundmasse L x B:
168 x 103 mm
Stapelbar:
Ja
Nutzhöhe im Stapel (mm):
67
Höhe:
76 mm
Inhalt:
0,9 l
Länge:
168 mm
Nuten für Zwischenwände:
Ja
Farbe:
rot
Ausführung:
null
Innenbreite:
88 mm
Modell:
LF 211
ESD (leitfähig):
Nein
Temperaturformbeständigkeit von:
-20 °C
Temperaturformbeständigkeit bis:
100 °C
Innenlänge:
133 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Innenhöhe:
67 mm
Traglast:
5 kg
Aus recyceltem Kunststoff:
Nein
Gewicht:
0.1 kg
Serie:
LF, aus Kunststoff
Breite:
103 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, sichtlagerkasten rot, lagersichtbox, 94130, 94130-SW81, Sichtlagerkästen, Lagerkasten, lf 211 zw, lf211zw, lf 211 zw pp, lf211zwpp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.