Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-93796 Herst.-Nr.: 123503 EAN/GTIN: 4009199123503 |
| | |
|
| | |
| Die vierteilige, universell einsetzbare Gelenkleiter Stabilo ist wahlweise in einer Ausführung mit 4 x 3 Sprossen oder mit 4 x 4 Sprossen erhältlich. Sie wurde geprüft und zertifiziert nach EN-131 sowie TüV-/GS-geprüft. Sie ist als Anlegeleiter oder Doppelstehleiter einsetzbar. Das patentierte KRAUSE-Sicherheitsrastgelenk mit Einhandbedienungsbügel gewährleistet eine schnelle und sichere Funktion der Leiter. Zwei breite Quertraversen mit Zweikomponenten-Fusskappen sorgen für sicheren und rutschfesten Stand. Die Leiter ist schnell und leicht verstaubar und lässt sich deshalb spielend im Kofferraum unterbringen. Ausführung mit 4 x 3 Sprossen: - Doppelstehleiter: Höhe 1750 mm, Arbeitshöhe 3050 mm
- Anlegeleiter: Länge 3550 mm, Arbeitshöhe 4400 mm
- Transportmasse: ca. B 370 x T 980 x H 280 mm
Ausführung mit 4 x 4 Sprossen: - Doppelstehleiter: Höhe 2250 mm, Arbeitshöhe 3550 mm
- Anlegeleiter: Länge 4700 mm, Arbeitshöhe 5500 mm
- Transportmasse: ca. B 370 x T 1260 x H 280 mm
- TüV-/GS-geprüft
Weitere Informationen: | | Farbe: | alusilber | Ausführung: | Sicherheitsrastgelenk | Arbeitshöhe Anlegeleiter: | 05. Mai m | Höhe Doppelstehleiter: | Feb 25 m | DIN-Norm: | EN 131 | Oberfläche: | Aluminium | Material Leiter: | Aluminium | Profil: | Alu-Pressprofil | Abstand Sprossen: | 280 mm | Tritttiefe: | 30 mm | Tiefe: | 280 mm | Ausführung Leiter: | null | Anzahl Sprossen: | 4 x 4 | Material Stopfen: | Kunststoff | Traglast max.[kg]: | 150 kg | Arbeitshöhe Doppelstehleiter: | Mrz 55 m | Höhe Anlegeleiter: | 04. Mai m | Gewicht: | 14.885 kg | Breite: | 370 mm | GS-geprüft: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gelenkleiter, Allzweckleiter, Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, Teleskop-Stehleiter, Teleskopstehleiter, Treppen-Stehleiter, Treppenstehleiter, alu-stehleiter krause, alu stehleiter, sprossenleiter alu, 93796, 93796-SW81, Vielzweckleitern, Bockleiter, Treppenleiter, Doppelstufenstehleiter, Alustufenleiter, Aluminiumstufenstehleiter, Leiter |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 233,11* | € 287,69* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 250,47* | € 304,36* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 253,21* | € 307,54* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 255,54* | € 308,99* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 327,99* | € 390,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|