Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krause Montagetritt, 5 Stufen, Höhe 1,00 m, 13,5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-93794
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     805058
EAN/GTIN:
     4009199805058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Der Montagetritt ist aus robustem Aluminium gefertigt. Durch die verschweisste Konstruktion mit Stufen aus Aluminium-Riffelblech ist der Tritt besonders robust. Rutschsichere Fusskappen sorgen für eine hohe Standfestigkeit.

  • Masse obere Standfläche: 520 x 305 mm
  • Stufentiefe: 240 mm
  • Tritthöhe: je Stufe erhöht sich der Montagetritt um 200 mm


1 Stufe: Höhe 200 mm, Gewicht: 2,5 kg
2 Stufen: Höhe 400 mm, Gewicht: 5,5 kg
3 Stufen: Höhe 600 mm, Gewicht: 8 kg
4 Stufen: Höhe 800 mm, Gewicht: 10 kg
5 Stufen: Höhe 1000 mm, Gewicht: 13,5 kg

  • TÜV-/GS-geprüft
  • EN 14183
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Ausführung:
Gitterroststufen
Fahrbar:
Nein
Anzahl Stufen:
5
Plattformlänge:
305 mm
Material Klapptritt:
Aluminium
Plattformbreite:
520 mm
Tritttiefe:
240 mm
Arbeitshöhe:
1 m
Stufen:
5
Anzahl Sprossen:
5
Höhe:
1 m | 1000 mm
Material:
Aluminium
Ausführung Klapptritt:
gezahnte Tragstaboberseiten
Traglast max.[kg]:
150 kg
Klappbar:
Ja
Oberfläche Tritt:
rutschhemmend
Oberfläche Plattform:
rutschhemmend
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Plattformleiter, Plattformtreppe, Podestleiter, Treppenpodest fahrbar, fahrbare Podesttreppe, Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, krause podestleiter 5 stufen, alu-stehleiter 5 sprossen, alu-stehleiter krause, 93794, 93794-SW81, Treppe, Haushaltsleiter, Klapptrittleiter, Aluminiumstufenstehleiter, Klapptritt, Bockleiter, Stehleiter, Alustufenleiter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 312,31*
€ 375,20*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 322,19*
€ 384,87*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 328,38*
€ 390,78*
11 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 330,72*
€ 394,62*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 581,02*
€ 664,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 664,55*
€ 790,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 650,14*
€ 773,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 639,70*
€ 761,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 619,57*
€ 737,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 581,02*
€ 691,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.