| |
|
| Artikel-Nr.: 224-93497 Herst.-Nr.: 3076114 EAN/GTIN: 4003311307147 |
| | |
|
| | |
| Die 3-teilige Mehrzweckleiter ist vielseitig verwendbar als: Stehleiter, 3-teilige Schiebeleiter, Stehleiter mit aufgestecktem Schiebeteil und Anlegeleiter. Bei eingeschobenem Oberteil erhalten Sie eine besonders breite, fussschonende Standfläche. Eine Rückzugsicherung und Ausschubbegrenzungen sichern die Schiebeteile. Die Leiter verfügt über eine breite Standtraverse für einen sicheren Stand. Die rutschfesten Leiterfüsse sind mit den Holmen verschraubt. Alle Beschläge mit Schrauben (M8) befestigt. Ab Grösse 8 besitzt die Leiter 2 starke Gurte und zusätzliche Alu-Streben als Spreizsicherung, ab Grösse 10 Wandlaufrollen und die Grössen 12 und 14 verfügen über Sprossen mit zusätzlicher, seitlicher Verstrebung. - Sprossenzahl 3 x 6: Länge: Stehleiter 1800 mm, Schiebeleiter: 4100 mm, mit Schiebeteil 3000 mm, Gewicht: 14,7 kg
- Sprossenzahl 3 x 8: Länge: Stehleiter 2400 mm, Schiebeleiter: 5500 mm, mit Schiebeteil 4100 mm, Gewicht: 17,8 kg
- Sprossenzahl 3 x 10: Länge: Stehleiter 2950 mm, Schiebeleiter: 6900 mm, mit Schiebeteil 4950 mm, Gewicht: 20,3 kg
- Sprossenzahl 3 x 12: Länge: Stehleiter 3500 mm, Schiebeleiter: 8600 mm, mit Schiebeteil 6100 mm, Gewicht: 25,7 kg
- Sprossenzahl 3 x 14 Länge: Stehleiter 4050 mm, Schiebeleiter: 9700 mm, mit Schiebeteil 7200 mm, Gewicht: 31,2 kg
- 10 Jahre Garantie
- Geprüft nach EN 131
Weitere Informationen: | | Farbe: | alusilber | Ausführung: | Wandlaufrollen | Ausführung Leiter: | Anlegeleiter | Anzahl Sprossen: | 3 x 14 | Höhe Doppelstehleiter: | 04. Mai m | DIN-Norm: | EN 131 | Material Leiter: | Aluminium | Höhe Anlegeleiter: | 09. Jul m | Gewicht: | 31.2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, mehrzweckleiter 3x14 sprossen, alu-leiter, 93497, 93497-SW81, Vielzweckleitern, Podestleiter, Stehleiter, Alustufenleiter, Stufenleiter, Leiter, Treppenleiter, Plattformleiter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 75,00* | ab € 585,05* | € 675,20* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 646,95* | € 744,73* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 660,77* | € 760,16* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 753,18* | € 853,19* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 912,08* | € 1.034,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|