| |
|
| Artikel-Nr.: 224-93445 Herst.-Nr.: 123614 MOUNTER EAN/GTIN: 8711563100978 |
| | |
|
| | |
| Die Mehrzweckleiter "Mounter" eignet sich hervorragend für den professionellen Einsatz. Die Leiter ist aus Aluminium gefertigt, schmutzabweisend beschichtet und 3-teilig, so dass sie besonders vielseitig einsetzbar ist. Durch das doppelte T-Profil ist die Leiter besonders stabil gegen seitliches Verbiegen. Die Leiter verfügt über Wandlaufrollen, eine 4-fache Spreizsicherung und eine automatische Fallhakenverriegelung. Die rote Sprosse kennzeichnet die maximal sichere Standhöhe. Auf Anfrage auch als 2-teilige Seilzugleiter lieferbar. - Sprossenbreite: 45 mm
- 3 x 10 Sprossen: Länge: min. 2850 mm, max. 7150 mm, Gewicht: 22,8 kg
- 3 x 12 Sprossen: Länge: min. 3370 mm, max. 8220 mm, Gewicht: 28,2 kg
- 3 x 14 Sprossen: Länge: min. 3900 mm, max. 9310 mm, Gewicht: 35 kg
- TÜV-/GS-geprüft
- 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Ausführung: | automatische Fallhakenverriegelung | Ausführung Leiter: | Doppelleiter | Anzahl Sprossen: | 3 x 14 | Höhe Doppelstehleiter: | Mai 65 m | DIN-Norm: | EN 131 | Material Leiter: | Aluminium | Höhe Anlegeleiter: | 10. Jan m | Gewicht: | 35 kg | Profil: | T-Profil | Abstand Sprossen: | 270 mm | Tritttiefe: | 45 mm | GS-geprüft: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, mehrzweckleiter 3x14 sprossen, alu-leiter, 93445, 93445-SW81, Vielzweckleitern, Alustufenleiter, Stehleiter, Podestleiter, Bockleiter, Treppenleiter, Leiter, Stufenleiter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 616,82* | € 731,09* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 752,99* | € 871,96* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 913,32* | € 1.057,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|