Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magazinwagen TRESTON BT-550 B, für 8 Magazine Serie 550, ergonomischer Schiebegriff, bis 150 kg, ohne Magazine, Stahl, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-92767
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     BT-550B
EAN/GTIN:
     6416763082728
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
  • Geeignet für die Aufnahme von 8 Magazinen der Serie 550 (diese bitte separat bestellen, nicht[/span] Teil des Lieferumfanges)
  • Ergonomischer Schiebegriff
  • Lenkrollen 100 mm, davon 2 mit Feststeller
  • Unterplatte
  • Belastbarkeit: ca. 150 kg
  • Material: Stahl
  • Farbe: grau
  • Masse mit Magazinen: B 760 x T 600 x H 1700 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
hellgrau
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Rahmenbreite:
310 mm
Material Gehäuse:
Stahl
Rahmenhöhe:
550 mm
Tiefe:
600 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Drehbar:
Nein
Traglast:
300 kg
Stapelbar:
Nein
Höhe:
1600 mm
Serie:
BT 550 B
Gewicht:
26.35 kg
Breite:
780 mm
Rahmentiefe:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Magazinständer Klarsichtmagazin, Magazinbügelwagen, Magazinwagen, treston klarsicht-magazine, klarsicht-magazin, magazinwagen tragl. 300kg, 92767, 92767-SW81, Kleinteilbox, Sortierbox, Magazinschrank, Kleinteilebehälter, Kleinteilelager, Ordnungsbox
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 318,01*
€ 369,91*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 324,70*
€ 374,97*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 379,72*
€ 434,25*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 390,52*
€ 446,22*
Frei Haus
ab € 471,45*
€ 538,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,25*
€ 516,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,44*
€ 507,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,76*
€ 488,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,70*
€ 475,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,72*
€ 451,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Treston
BS-550T
ab € 527,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.