Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenbord SH 180-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-90713
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     SH-180 GRAU
EAN/GTIN:
     6416763042470
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montagetisch
System-Montagetisch
Ablage für Packtisch
Packtisch Ablage

Platte aus 25 mm Spanplatte
beidseitig melaminbeschichtet, blendfrei gebrochenes weiss
Masse: 310 mm tief, stufenlos höhenverstellbar bis 1550 mm
Tragfähigkeit: ca. 50 kg

Weitere Informationen:
Masse L x B:
1800 x 310 mm
Typ:
180-3
Weitere Suchbegriffe: Ablageboden für Werkbank, Werkbankablageboden, treston montagetisch, ablageboden für werkbank, 90713, 90713-SW81, Arbeitstische Zubehör, Artbeitstisch Zubehör, Arbeitstische, Werkbänke, Lagerpacktisch, Werktisch, Werkarbeitstisch, Werkbank, Packtisch, Arbeitstisch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
20
Frei Haus
ab € 183,39*
€ 225,98*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,07*
€ 237,08*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,44*
€ 237,66*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 213,67*
€ 260,83*
Frei Haus
ab € 267,43*
€ 318,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,83*
€ 310,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,54*
€ 302,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,88*
€ 285,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,37*
€ 276,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,67*
€ 254,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
TPB918
ab € 783,91*
Zubehör
Treston
TPH718
ab € 653,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.