Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-90532 Herst.-Nr.: LMC 04 EAN/GTIN: 6416763082780 |
| | |
|
| | |
| Mit den Schubladenblöcken haben Sie ein praktisches Handlager unter dem Tisch. Mit geringer Breite in abgerundetem Design besonders für enge Räume geeignet. Rahmen lichtgrau (RAL 7035) aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Vorderwand aus geformter MDF-Platte. Belastbarkeit ca. 20 kg je Schublade. Durch Gleitschienen bis 75% zu öffnen. Zentralverschluss. Mit Halterung. - Mit ableitender Beschichtung
- Erdungsleitung wird zum Erdungspunkt des Arbeitstisches geführt
- Schubladenhöhe: 100 mm
- Innenmasse: T 425 x B 302 x H 70 mm
LMC 01
- Schubladen: 1 x 100 mm
- Masse: B 370 x H 140 x T 460 mm
LMC 02
- Schubladen: 2 x 100 mm
- Masse: B 370 x H 245 x T 460 mm
LMC 04
- Schubladen: 4 x 100 mm
- Masse: B 370 x H 445 x T 460 mm
LMC 04D
- Schubladen: 1 x 100 mm
- Masse: B 370 x H 455 x T 460 mm
- mit Tür, Höhe 300 mm, rechtshändig
Weitere Informationen: | | Oberfläche: | pulverbeschichtet | Farbe Front: | lichtgrau RAL 7035 | Höhenverstellbar: | Nein | Farbe Gestell: | lichtgrau RAL 7035 | Belastbarkeit: | 20 kg | Tiefe: | 460 mm | ESD (leitfähig): | Nein | Typ: | LMC 04 | Anzahl Schubladen: | 4 | System: | WB | Höhe: | 455 mm | Breite: | 370 mm | Material Gestell: | Stahlblech |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Hängeschublade, Schublade Werkbank, Werkbankschublade, Schubladenblock, Schubladeneinheit, Schubladenmodul, Arbeitstischunterbauschrank, Unterbauschrank Arbeitstisch, schublade werkbank, 90532, 90532-SW81, Arbeitstische Zubehör, Artbeitstisch Zubehör, Werkbänke, Schubladenblöcke, Arbeitstisch, Schublade, Arbeitstische |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 473,77* | € 560,22* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 485,08* | € 560,80* | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 500,77* | € 581,31* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 530,95* | € 614,53* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 570,61* | € 653,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|