Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienklebeband, nachleuchtend, 25 m x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-90262
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     54901
EAN/GTIN:
     4060081000265
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Leitmarkierungsband
Leitmarkierungsstreifen
  • Grösse: 25 mm x 25 m
  • HLF = HIGHLIGHT-Folie, langnachleuchtend bedruckt


Lang nachleuchtend ist ab sofort Pflicht!
Rettungszeichen nach ASR A1.3, BGV A8
Lt. ASR A 1.3 müssen alle Betriebe bei unzureichender Sicherheitsbeleuchtung lang nachleuchtende Brandschutz- und Rettungszeichen gemäss ASR A 3.4/3 einsetzen.

Weitere Informationen:
Rollenbreite:
25 mm
Rollenlänge:
25000 mm
Anwendung:
Innenbereich
Gewicht:
0.428 kg
Weitere Suchbegriffe: Leitstreifen, aufkleber moedel, leitstreifen, 90262, 90262-SW81, Bodenmarkierer, Markierungsband, Signalmarkierungsstreifen, Antirutschprodukte, Bodenmarkierungsband, Schild (Rettungs-,Hinweis-)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 67,18*
€ 96,00*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 93,67*
€ 120,43*
Frei Haus
ab € 117,71*
€ 148,39*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,43*
€ 143,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,24*
€ 140,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,63*
€ 134,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,46*
€ 126,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,67*
€ 111,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
2340
ab € 243,02*
Ähnlich
Moedel
2339
ab € 121,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.