Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Langnachleuchtendes Markierungsband, Folie, langnachleuchtend, 50 mm x 25 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
54902
54902
Hersteller
Artikel-Nr.:
     C164-54902
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     2339
EAN/GTIN:
     4060081006816
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Leitmarkierungsband
Leitmarkierungsstreifen
Markierungsband - Leuchtband
HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt
Material: Folie selbstklebend
Rolle mit 50 mm x 25 Laufmeter
Leuchtdichte: 52 mcd/m²
erfüllt Leuchtklasse B nach DIN 67510 / ISO 17398
Verklebung: nur auf glatten, staub-
und fettfreien Untergründen !
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2339
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Leuchtdichte:
selbstklebend,52-mcd
Leuchtklasse:
B-nach-DIN-67510-1
Lieferform:
Rolle
Material:
Folie
Norm:
DIN-67510
Höhe:
50 mm
Länge:
25000 mm
Stärke:
0,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Leitstreifen, aufkleber moedel, leitstreifen, Klebeband, Leitmarkierung, langnachleuchtend, nachleuchtend, HIGHLIGHT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,11*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 169,48*
€ 201,68
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 167,56*
€ 199,40
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 162,03*
€ 192,82
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 148,88*
€ 177,17
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 135,25*
€ 160,95
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 121,11*
€ 144,12
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
2340
ab € 242,60*
Ähnlich
Moedel
2338
ab € 66,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.