Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Arbeitstisch, 1800 x 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-90083
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     TPH-718-3ESD,GRAU
EAN/GTIN:
     6416763043149
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
ESD Arbeitstisch
Montagetisch

ESD-Arbeitsplätze für die Elektronik-Industrie.
Höhenverstellung von 650 bis 900 mm durch Inbusschrauben
Tragfähigkeit ca. 300 kg Flächenbelastung
Untergestell aus pulverbeschichteten Stahlprofilen (RAL 7005/7038)
Tischplatte mit ESD-Hart-Laminatbeschichtung (RAL 7044)
Ableitungspunkte und Erdungskabel mit 1 MΩ Widerstand
Zusatzliches Etagenboard, Tiefe 310 mm, Höhe stufenlos verstellbar von 1080 bis 1550 mm, Tragfähigkeit 50kg

Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Stärke Arbeitsplatte:
25 mm
Anlieferung:
Zerlegt
Oberfläche Arbeitsplatte:
ESD-High Pressure Laminate (HPL)
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Gestellform:
4-Fuss
Höhe bis:
900 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Höhenverstellbar durch:
Inbusschrauben
Farbe Gestell:
lichtgrau RAL 7035
Höhe von:
650 mm
ESD (leitfähig):
Ja
Masse B x T:
1800 x 700 mm
Material Arbeitsplatte:
Spanplatte
Tragkraft:
300 kg
System:
TPH
Höhe:
900 mm
Gewicht:
55 kg
Farbe Arbeitsplatte:
hellgrau
Breite Arbeitsplatte:
1800 mm
Material Gestell:
Stahl
Tiefe Arbeitsplatte:
700 mm
Aufbauten:
Ja
Weitere Suchbegriffe: System-Montagetisch, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, Einzelwerkbank, Montagebank, Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, schreibtisch 1800 x 1000 x 720 mm, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, 90083, 90083-SW81, Stehtisch, Tisch, Steharbeitsplatz, Werkbank, Universalwerktisch, Anbautisch, Systemtisch
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.051,19*
€ 1.129,25*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.074,89*
€ 1.152,65*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 1.085,29*
€ 1.161,12*
8 Tage
22
Frei Haus
ab € 1.087,40*
€ 1.163,54*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.122,37*
€ 1.206,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.152,65*
€ 1.371,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.148,01*
€ 1.366,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.117,17*
€ 1.329,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.096,11*
€ 1.304,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.074,89*
€ 1.279,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
CPU
ab € 99,75*
Zubehör
Treston
KT180
ab € 181,67*
Zubehör
Treston
RL180
ab € 249,08*
Zubehör
Treston
SH180 ESD
ab € 289,55*
Zubehör
Treston
TPH707KK ESD
ab € 777,92*
Zubehör
Treston
TPH718
ab € 653,91*
Zubehör
Treston
TPH909KK ESD
ab € 894,23*
Zubehör
Treston
TH180 ESD
ab € 133,41*
Zubehör
Treston
TPR3-001
ab € 152,29*
Zubehör
Treston
TPR7-008
ab € 417,06*
Zubehör
Treston
TPR4-004
ab € 355,99*
Zubehör
Treston
TPR7-003
ab € 382,11*
Zubehör
Treston
TPR7-001
ab € 198,06*
Zubehör
Treston
TPR14-010
ab € 461,57*
Zubehör
Treston
TPR17-010
ab € 485,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.