Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900018156, ESD-Arbeitstisch TPH T700 x B1800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-662738
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     TPH718 ESD
EAN/GTIN:
     6416763043149
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
ESD Arbeitstisch
Montagetisch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900018156, ESD-Arbeitstisch TPH inklusive Etagenbord Diese ESD-Arbeitstische sind für leichte Montagen geeignet. Sie sind vielseitig und flexibel einsetzbar, zum Beispiel im Baukasten-System. , Tischplatte: Spanplattenkern, ESD-Laminat-Beschichtung, hellgrau , Tischhöhe: 650–900 mm, stufenlos mit Innen-6-kant-Schrauben verstellbar , Füße: epoxidpulverbeschichteter Stahl , Erdung: Sicherheitswiderstand 1Megaohm , Pulverbeschichtung: Gestell RAL 7035 lichtgrau INFO: Die ESD/EGB-gerechten Produkte sindauch reinraumfähig, gemäß Studie AUT 43-010684/10.12.2001 auch für Produktionsräume von Klasse 7 bzw. 10 000 geeignet., Fabrikat: Treston
Weitere Informationen:
GEWICHT:
57000 GRAMM
Tischplatte TxB:
700x1800 mm
Plattenstärke:
26 mm
Tischhöhe (stufenlos verstellbar):
650900 mm
Traglast gesamt:
300 kg
Herstellerartikelnummer:
TPH-718-ESD
Herstellername:
Treston Deutschland GmbH
Markenname:
Treston
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
18
Frei Haus
ab € 1.065,80*
€ 1.146,19*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.061,75*
€ 1.165,11*
9 Tage
25
Frei Haus
ab € 1.087,88*
€ 1.165,64*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.129,34*
€ 1.210,82*
€ 4,95*
ab € 1.126,58*
€ 1.213,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.210,82*
€ 1.440,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.208,38*
€ 1.437,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.174,71*
€ 1.397,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.151,42*
€ 1.370,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.129,34*
€ 1.343,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
CPU
ab € 100,05*
Zubehör
Treston
KT180
ab € 180,64*
Zubehör
Treston
RL180
ab € 255,85*
Zubehör
Treston
SH180 ESD
ab € 297,83*
Zubehör
Treston
TPH707KK ESD
ab € 789,60*
Zubehör
Treston
TPH718
ab € 682,58*
Zubehör
Treston
TPH909KK ESD
ab € 838,52*
Zubehör
Treston
ab € 459,42*
Zubehör
Treston
ab € 470,17*
Zubehör
Treston
TH180 ESD
ab € 130,40*
Zubehör
Treston
ab € 433,88*
Zubehör
Treston
TPR3-001
ab € 149,33*
Zubehör
Treston
TPR7-008
ab € 412,52*
Zubehör
Treston
TPR4-004
ab € 350,37*
Zubehör
Treston
TPR9-010
ab € 442,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.