Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Sichtlagerkasten 14/7-2H, mit Tragestab, 16 l, L 504 x B 310 x H 150 mm, Stahl, RAL 6011 (resadagrün)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-883339
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     582490780000
EAN/GTIN:
     8697837515665
Suchbegriffe:
ESD-Lagerbehaelter
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox

Der Schäfer Shop Select Sichtlagerkasten mit Tragestab 14/7-2H überzeugt mit seiner hohen Traglast von 30 Kilogramm. Damit eignet er sich ausgezeichnet für den Transport und das Lagern schwerer Objekte, wie zum Beispiel Werkzeuge oder Kleinteile.

Die bewährte Sichtlagerbox besitzt Aussenabmessungen von 504 mm Länge, 310 mm Breite und 150 mm Höhe. Sie transportieren diesen Lagerkasten mühelos mithilfe seines fest vernieteten Tragestabs und seines Fallgriffs in der Rückseite. Die stapelbare Box besitzt ein Volumen von 16 Litern und erreicht eine Auflast von 1.000 Kilogramm.

Das Material des Schäfer Shop Select Sichtlagerkastens mit Tragestab 14/7-2H, exklusives Stahlblech mit einer Feuerverzinkung, erweist sich als besonders widerstandsfähig gegenüber mechanischen Beschädigungen und als ausserordentlich langlebig. Die Sichtlagerbox ist in mehreren Farben verfügbar.

Wichtige Details:

  • Eignet sich ausgezeichnet für den Transport und das Lagern schwerer Objekte, wie zum Beispiel Werkzeuge oder Kleinteile
  • Mit vernietetem Tragestab und Fallgriff in der Rückseite
  • In verschiedenen Farben bestellbar
  • Volumen: 16 l
  • Stapelbar
  • Auflast: 1.000 kg
  • Traglast: 30 kg
  • Aussenmasse: L 504 x B 310 x H 150 mm
  • Innenmasse: L 485 x B 280 x H 130 mm
  • Gewicht: 3,15 kg
  • Material: Stahlblech mit Feuerverzinkung
  • In Farbauswahl bestellbar
  • Made in Germany
  • Made by Schäfer Shop Select
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 31,86*
€ 44,48*
Frei Haus
ab € 38,71*
€ 52,76*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.