Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbank mit Schuhrost, 1000 mm breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-882449
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250510901007
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
  • Stabiles Gestell aus Vierkantrohr 40 x 40 mm,
  • Schuhrost aus Rundrohr, schwarz lackiert
  • Sitzplatten aus Holz T 95 mm
  • Sitzhöhe: 450 mm, Sitztiefe: 310 mm
  • zerlegt
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Zerlegt
Farbe:
Holzoptik
Hakenleiste:
Nein
Sitzhöhe:
450 mm
Sitztiefe:
310 mm
Einsatzort:
Umkleideraum
Material Sitzfläche:
Holz
Breite:
1000 mm
Tiefe:
310 mm
Material Gestell:
Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 88,75*
€ 113,74*
Frei Haus
ab € 107,26*
€ 137,90*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,74*
€ 135,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,64*
€ 135,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,59*
€ 128,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,98*
€ 123,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,75*
€ 105,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.