Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbank mit Schuhrost, 1000 mm breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-882449
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250510901007
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
  • Stabiles Gestell aus Vierkantrohr 40 x 40 mm,
  • Schuhrost aus Rundrohr, schwarz lackiert
  • Sitzplatten aus Holz T 95 mm
  • Sitzhöhe: 450 mm, Sitztiefe: 310 mm
  • zerlegt
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Zerlegt
Farbe:
Holzoptik
Hakenleiste:
Nein
Sitzhöhe:
450 mm
Sitztiefe:
310 mm
Einsatzort:
Umkleideraum
Material Sitzfläche:
Holz
Breite:
1000 mm
Tiefe:
310 mm
Material Gestell:
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,33*
€ 162,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,71*
€ 160,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,63*
€ 150,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,47*
€ 148,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,79*
€ 127,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.