Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwagen AM80, klappbarer Schiebebügel, Antirutsch-Belag, Lenk- undBockrollen, bis 80 kg, L 725 x B 465 x H 810 mm, grau-blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-882098
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     112180
EAN/GTIN:
     4250510801758
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
plattformwagen

Der Plattformwagen AM80 ermöglicht Ihnen in Werkstatt, Lager und Betrieb den sowohl schnellen als auch sicheren Transport von Waren und Gütern unterschiedlicher Art.

Gefertigt aus robustem und in Grau lackiertem Stahl, ist der Transportwagen auf eine Belastung mit bis zu 80 kg ausgelegt. Dies macht ihn ideal für die Bewegung leichterer Gegenstände.

Hierfür ist er mit einer 700 mm langen und 465 mm breiten, farblich in Blau gehaltenen Ladefläche ausgerüstet. Diese besteht aus hochwertigem Stahlblech und verfügt für maximale Transportsicherheit sowohl über einen umlaufenden Stossschutz als auch über einen aufgeklebten Antirutsch-Belag.

Höchster Bedienkomfort wird durch den ergonomisch geformten Schiebebügel in 810 mm Höhe gewährleistet. Sollte seine Hilfe nicht mehr benötigt werden, so lässt er sich platzsparend zusammenklappen.

Damit Material und Arbeitsgerät schnell zum richtigen Bestimmungsort gelangen und dort auch sicher abgeladen werden können, ist dieser Plattformwagen mit 2 leichtgängigen Lenkrollen sowie 2 zuverlässigen Bockrollen mit einem Durchmesser von 100 x 28 mm ausgestattet. Die Bereifung besteht aus strapazierfähigem Vollgummi.

Den Plattformwagen AM80 erhalten Sie bereits vollständig montiert. Seine Gesamtaussenmasse belaufen sich auf L 725 x B 465 x H 810 mm bei einem Gesamtgewicht von ungefähr 7 kg.

Ausführung:

  • Professioneller Plattformwagen

Ladefläche:

  • Hochwertiges Stahlblech
  • Aufgeklebter Antirutsch-Belag
  • Umlaufender Stossschutz
  • Farbe: blau
  • Masse: L 700 x B 465 mm
  • Tragkraft: bis zu 80 kg

Rahmenkonstruktion und Bereifung:

  • In Grau lackierter Stahl
  • Ergonomischer und klappbarer Schiebebügel in 810 mm Höhe
  • 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Oslash, 100 x 28 mm
  • Robuste Vollgummi-Bereifung

Einsatzzweck:

  • Ideale Transporthilfe im Lager oder der Werkstatt
  • Unterstützt professionell die Warenlogistik

Weitere Details:

  • Anlieferung erfolgt bereits montiert
  • Gesamtaussenmasse: L 725 x B 465 x H 810 mm
  • Gesamtgewicht: ca. 7 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 60,90*
€ 78,16*
Frei Haus
ab € 75,79*
€ 96,78*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,16*
€ 93,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,64*
€ 92,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,31*
€ 87,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,01*
€ 84,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.