Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwagen, 906 x 608 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-881696
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     460496
EAN/GTIN:
     4250510892060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
plattformwagen

Dieser Plattformwagen ist mit Kunststoffplattform und klappbaren Schiebebügeln ausgestattet und leicht zu reinigen. Er besitzt außerdem je 2 Vollgummi-Lenk- und Bockrollen mit Präzisionskugellagern, die sehr leicht und leise laufen und einen geringen Anfahrwiderstand haben.

  • Farbe: dunkelblau
  • Schiebebügelhöhe: 920 mm
  • Ladefläche (B/T): 450 x 705 mm: Tragkraft: 150 kg, Ladehöhe: 165 mm, Raddurchmesser: 100 mm, Gewicht: ca. 8 kg
  • Ladefläche (B/T): 608 x 906 mm: Tragkraft: 300 kg, Ladehöhe: 220 mm, Raddurchmesser: 130 mm, Gewicht: ca. 14 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 155,52*
€ 190,30*
Frei Haus
ab € 188,84*
€ 227,35*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,30*
€ 226,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,74*
€ 222,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,77*
€ 213,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,50*
€ 207,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,52*
€ 185,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.