Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsgitter, zum Aufdübeln, L 2000 mm, gelb/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-881678
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250510890240
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
abweisbügel

Aus Stahlrohr (ø 60 mm), verzinkt und anschließend mit Polyester kunstoffbeschichtet. Zerlegte Lieferung, leichte Montage. Lieferung ohne Montagematerial.

  • Farbe: Weiß und Gelb. Rote oder schwarze Klebebänder liegen den Farben entsprechend jeweils bei
  • 2000 mm lang
  • 1000 mm über Flur
  • Stahlrohr (ø 60 mm


Spezialdübel mit Schraube 12/100 (separat bestellen)

  • Pro Sicherheitsgitter 8 Stück erforderlich
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb; schwarz
Material:
Stahlrohr
Ausziehbar:
Nein
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Höhe:
1000 mm
Anwendung:
Sicherung
Gewicht:
18.26 kg
Durchmesser:
60 mm
Breite:
2000 mm
Reflektierend:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Absperrung, Parkplatzsperre, Wegesperre, Absperrgitter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 176,60*
€ 219,02*
Frei Haus
ab € 214,25*
€ 264,69*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,02*
€ 260,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,17*
€ 259,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,98*
€ 248,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,56*
€ 227,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,60*
€ 210,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.