Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten zum Aufdübeln, mit 2 Ösen, weiß/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-881652
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250510890110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Aus verzinktem Rohr (ø 60 mm), pulverbeschichtet mit angeschweißter Bodenplatte (120 x 120 mm).

  • Gesamthöhe: 1010 mm
  • Gewicht: ca. 5 kg
  • Farbe: Weiß/Rot
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss; rot
Ausführung:
mit Ösen
Kettenaufnahme:
Ja
Heraushebbar:
Nein
Befestigungsart:
Dübel
Anwendung:
Aussenbereich
Ungefüllt:
Ja
Reflektierend:
Nein
Form:
rund
Material:
Stahl
Höhe:
1010 mm
Gewicht:
5 kg
Durchmesser:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, stilsperrpfosten stahl, absperrpfosten, Parkplatzsperre, Steckpfosten, Absperrung, Kettenständer, Metallpfosten, Poller, Parkpfosten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 69,79*
€ 90,66*
Frei Haus
ab € 84,38*
€ 108,80*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,66*
€ 107,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,73*
€ 106,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,70*
€ 101,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,99*
€ 98,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,79*
€ 83,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.