Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papiereinlagen, f. 210 x 297 mm (DIN A4), 10 Schilder


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-84213
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     4856-02
EAN/GTIN:
     4005546400822
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
Laser-Etiketten
Laseretiketten

EDV-beschriftbare DIN A4-Bögen, geeignet für alle gängigen Laser-. Inkjet- und Dot Marix-Drucker sowie Kopierer.
10 Bögen = 1 Paket
Auch bei Erstaustattung bitte mitbestellen!

Weitere Informationen:
VE:
10 Schilder
Farbe:
weiss
passend für:
210 x 297 mm (DIN A4 hoch)
Befestigungsart:
einstecken
Höhe:
297 mm
Format:
DIN A4
Breite:
210 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Beutel
€ 8,00*
ab € 3,062*
€ 4,312*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,00*
€ 8,87*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Beutel
€ 5,87*
ab € 6,01*
€ 8,89*
4 Tage
112
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 6,12*
€ 9,29*
Lager 224
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 11,10*
€ 15,58*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,58*
€ 18,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,52*
€ 17,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,28*
€ 16,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,34*
€ 15,87
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,66*
€ 15,07
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 11,10*
€ 13,21
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,11* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
175307
ab € 104,59*
Zubehör
Durable
175304
ab € 104,78*
Zubehör
Durable
175407
ab € 100,53*
Zubehör
Durable
175404
ab € 104,99*
Zubehör
Durable
175007
ab € 1,5926*
Zubehör
Durable
175004
ab € 88,40*
Zubehör
Durable
175107
ab € 1,7502*
Zubehör
Durable
175104
ab € 86,22*
Zubehör
Durable
116319
ab € 25,55*
Zubehör
Durable
172307
ab € 72,21*
Zubehör
Durable
172304
ab € 75,66*
Zubehör
Durable
174407
ab € 100,38*
Zubehör
Durable
174404
ab € 105,18*
Zubehör
Durable
174507
ab € 95,97*
Zubehör
Durable
174504
ab € 106,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.