Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild Office Star, Büro, Acrylscheibe, hochkant und quer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-83835
Hersteller:
     Richter ITK
Herst.-Nr.:
     TÜRSCHILD OFFICE 160X120
EAN/GTIN:
     4260499670146
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Türhinweisschild Büro
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder

Das Türschild Office Star ist ideal, um ein Büro namentlich oder grafisch zu beschildern. Dabei schützt eine Acrylscheibe die Beschriftung des Türschilds Office Star, welches sowohl hochkant als auch quer montiert werden kann.
Das Türschild Office Star besticht durch sein zeitloses Design und die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten. Dank der zwei mitgelieferten, passgenauen Einlagekartons kann das Türschild Office Star am PC individuell beschriftet und jederzeit mühelos ausgetauscht werden. Das Schildprofil ist aus eloxiertem Aluminium und mit einer Schutzfolie versehen. Hinter diese Acrylglasscheibe kann der Einlagekarton geschoben werden. Im Lieferumfang enthalten ist zudem eine Montageplatte. Dabei ist das Anbringen des Türschilds kinderleicht. Dazu wird das Aluminiumprofil auf die verdeckte Montageplatte geklickt und kann jederzeit leicht mit dem mitgelieferten Werkzeug gelöst werden. Wahlweise können Sie das Türschild Office Star hochkant oder quer aufhängen. Selbstverständlich sind neue Einlagekartons jederzeit nachbestellt werden. Eine Beschreibung mit Schildaufbau, Funktionsweise des Steckschlüssels, Montageanleitung und '“ varianten liegt jedem Türschild Office Star bei. Erhältlich ist das Türschild mit einer Breite von 160 mm und einer Höhe von 120 mm.
Weitere Details:

  • Zeitloses Design
  • Unkomplizierte Montage durch Klicksystem und Montageplatte
  • Montage hochkant oder quer möglich
  • Individuelle Beschriftung der Einlagekartons am PC möglich
  • Acrylscheibe (mit Schutzfolie versehen)
  • Einlagekartons jederzeit nachbestellbar
  • Masse: B 160 x H 120 mm
  • Lieferumfang: Montageplatte, Steckschlüssel, Office Star Profil, Acrylscheibe, Schrauben und Dübel, 2 Stück Einlagekarton, Montageanleitung
Weitere Informationen:
Material Abdeckung:
Acrylglas
Farbe:
alusilber; weiss
Material Rückenfläche:
Aluminium
Befestigungsmaterial:
Ja
Befestigungsart:
anschrauben
Höhe:
160 mm
Format:
DIN A6
Material Rahmen:
Aluminium
Gewicht:
0.21 kg
Breite:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, türhinweisschild büro, 83835, 83835-SW81, Hinweisschild, Infotürschild, Türschild, Schild, Beschilderung, Schild (Rettungs-,Hinweis-)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 22,01*
€ 30,67*
Frei Haus
ab € 22,06*
€ 30,67*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.