Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel brennenstuhl- AK 260, 40 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-82020
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1099140001 GRAU
EAN/GTIN:
     4007123112203
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel

Qualitäts-Kabeltrommel mit 4 Schutzkontakt-Steckdosen für mehr Bewegungsfreiheit.
Trommel aus bruchfestem Kunststoff, ø = 240 mm oder 290 mm
wahlweise mit 25 m oder 40 m Kunststoffkabel in Schwarz, Typ H05VV-F 3G1,5
mit stabilem, verzinktem Stahlrohrgestell
Feststell- und Abrollbremse
Überhitzungs- und Überlastschutzkontroll-Leuchte
TÜV/GS-geprüft

Weitere Informationen:
Material Trommel:
Kunststoff
Farbe:
grau; schwarz
Schutzkontaktsteckdosen:
4
Ausführung:
Feststell- und Abrollbremse
Schutzklasse:
I
Kabellänge:
40 m
Griff:
Ja
Länge:
40 m
Spannung:
230 V
Standfest:
Ja
Kabeltyp:
H05VV-F3G1,5
Höhe:
330 mm
Gewicht:
5.264 kg
Durchmesser:
290 mm
Material Gestell:
Stahlblech
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kabeltrommel brennenstuhl 40m, gartenkabeltrommel brennenstuhl, gartenkabeltrommel 40m, 82020, 82020-SW81, Kabel, Steckdose, Trommel, Stromversorgung, Verlängerungskabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 42,2086*
€ 55,5486*
7 Tage
858
€ 5,99*
ab € 44,53*
€ 58,82*
€ 4,90*
ab € 45,09*
€ 60,59*
Frei Haus
ab € 72,11*
€ 91,78*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 73,08*
€ 92,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,50*
€ 110,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,09*
€ 107,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,26*
€ 101,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,08*
€ 98,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,65*
€ 94,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 73,08*
€ 86,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.