Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-82019 Herst.-Nr.: 1099150001 GRAU EAN/GTIN: 4007123112227 |
| | |
|
| | |
| Qualitäts-Kabeltrommel mit 4 Schutzkontakt-Steckdosen für mehr Bewegungsfreiheit. Trommel aus bruchfestem Kunststoff, ø = 240 mm oder 290 mm wahlweise mit 25 m oder 40 m Kunststoffkabel in Schwarz, Typ H05VV-F 3G1,5 mit stabilem, verzinktem Stahlrohrgestell Feststell- und Abrollbremse Überhitzungs- und Überlastschutzkontroll-Leuchte TÜV/GS-geprüft Weitere Informationen: | | Material Trommel: | Kunststoff | Farbe: | grau; schwarz | Schutzkontaktsteckdosen: | 4 | Ausführung: | Kontrollleuchte | Schutzklasse: | I | Kabellänge: | 25 m | Griff: | Ja | Länge: | 25 m | Spannung: | 230 V | Standfest: | Ja | Kabeltyp: | H05VV-F3G1,5 | Höhe: | 330 mm | Gewicht: | 3.584 kg | Durchmesser: | 240 mm | Material Gestell: | Stahlblech | GS-geprüft: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 30,2201* | € 39,4101* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 31,60* | € 41,62* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 32,24* | € 43,00* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 36,18* | € 46,99* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 53,71* | € 67,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|