Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INKiESS- Ablagekorb BF 7, DIN A5, Kunststoff, 7 Fächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-80451
Hersteller:
     Inkiess Bargeldlogistik
Herst.-Nr.:
     80862120077500
EAN/GTIN:
     4012555021481
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Belegfächer
Formularbox
Formularkasten

Mit 7 Fächern für Belege DIN A5. Das Belegfach-System umfasst verschiedene Modelle für die Ablage. Es wurde nach dem Baukastenprinzip entwickelt. Die durchdachte Formgebung und die vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten erfüllen alle Forderungen nach schnellem Zugriff und übersichtlicher Sortierung.

  • Masse: B 325 x T 230 x H 175 mm
  • Farbe: lichtgrau
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Anzahl Etagen:
1 Stk
Tiefe:
230 mm
Griffmulden:
Nein
Beschriftungsfeld:
Ja
Material:
Kunststoff
Geeignet für:
DIN A5
Höhe:
175 mm
Gewicht:
0.6 kg
Breite:
325 mm
Anzahl Fächer:
7 Stk
Weitere Suchbegriffe: Formularständer, Sortierfächer, ablagesystem grau, ablagesystem, ablagesystem inkiess, 80451, 80451-SW81, Sortierstation, Sortierkasten, Sortierregal, Postsortierschrank, Sortierschrank, Sortierschränke, Ablagekorb, Briefkorb
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 8,00*
ab € 48,07*
€ 61,91*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 50,36*
€ 64,88*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 58,09*
€ 72,48*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 64,85*
€ 84,61*
Frei Haus
ab € 72,78*
€ 90,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,48*
€ 86,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,13*
€ 85,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,71*
€ 81,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,23*
€ 80,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,23*
€ 74,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
80862120017500
ab € 22,42*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
80862120027500
ab € 24,10*
Sonstiges
Inkiess Bargeldlogistik
80862120087500
ab € 38,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.