Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild Topas, DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-80366
Hersteller:
     Richter ITK
Herst.-Nr.:
     TOPAS DIN A 4
EAN/GTIN:
     4260499670023
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Raumschildersysteme

Das Türschild Topas überzeugt durch seine qualitativen Eigenschaften an jeder Bürotür. So kann das Türschild Topas hochkant oder quer angebracht werden und hat eine unzerbrechliche Acrylscheibe.


Mit dem Türschild Topas machen Sie auf den ersten Blick einen guten Eindruck an der Bürotür. Denn das Türschild Topas besteht aus einer Montageplatte mit sichtbaren Aluminiumprofilen und zwei Acrylglasscheiben. Zwischen diesen Scheiben lassen sich die zwei mitgelieferten Einlagekartons mühelos schieben. Dabei bestehen die Scheiben aus unzerbrechlichem, diamantpoliertem Acrylglas und sind somit kaum von echtem Glas zu unterscheiden. Gehalten werden sie durch ein sicheres, verschliessbares Halte-Klemmsystem aus Aluminium.

Die zwei Einlagekartons können Sie am PC individuell beschriften oder mit einer Grafik versehen. Auch lässt sich das Türschild Topas leicht montieren. So beinhaltet der Lieferumfang auch die passenden Schrauben und Dübel sowie den notwendigen Steckschlüssel, sodass Sie das Türschild Topas wahlweise hochkant oder quer montieren können.


Weitere Details:

  • Montageplatte mit sichtbaren Aluminiumprofilen und zwei Acrylglasscheiben
  • Sicheres verschliessbares Halte-Klemmsystem aus Aluminium
  • Montage hochkant oder quer möglich
  • Individuelle Beschriftung der Einlagekartons am PC möglich
  • Unzerbrechlisches, diamantpoliertes Acrylglas
  • Einlagekartons jederzeit nachbestellbar
  • Lieferumfang: Türschild, Steckschlüssel, 2 Acrylscheiben, Schrauben und Dübel, 2 Stück Einlagekarton, Montageanleitung
Weitere Informationen:
Farbe:
mattsilber
Material Rückenfläche:
Aluminium, eloxiert
Befestigungsmaterial:
Ja
Befestigungsart:
anschrauben
Format:
DIN A4
Material Rahmen:
Aluminium, eloxiert
Material Abdeckung:
Acrylglas
Masse/Format:
DIN A4
Masse:
210 x 300 mm
Höhe:
300 mm
Gewicht:
0.720 kg
Breite:
210 mm
Typ:
Türschild
Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, raumbeschilderung, 80366, 80366-SW81, Hinweisschild, Infotürschild, Türschild, Schild, Beschilderung, Preishinweis-Aufsteller, Menükarten-Aufsteller, Aktionshinweis-Aufsteller, Tisch-Aufsteller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 35,17*
€ 47,37*
Frei Haus
ab € 44,13*
€ 58,33*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.