Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild Topas, 160 x 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-80365
Hersteller:
     Richter ITK
Herst.-Nr.:
     TOPAS 160X120
EAN/GTIN:
     4260499670009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Raumschildersysteme

Das Türschild Topas überzeugt durch seine qualitativen Eigenschaften an jeder Bürotür. So kann das Türschild Topas hochkant oder quer angebracht werden und hat eine unzerbrechliche Acrylscheibe.


Mit dem Türschild Topas machen Sie auf den ersten Blick einen guten Eindruck an der Bürotür. Denn das Türschild Topas besteht aus einer Montageplatte mit sichtbaren Aluminiumprofilen und zwei Acrylglasscheiben. Zwischen diesen Scheiben lassen sich die zwei mitgelieferten Einlagekartons mühelos schieben. Dabei bestehen die Scheiben aus unzerbrechlichem, diamantpoliertem Acrylglas und sind somit kaum von echtem Glas zu unterscheiden. Gehalten werden sie durch ein sicheres, verschliessbares Halte-Klemmsystem aus Aluminium.

Die zwei Einlagekartons können Sie am PC individuell beschriften oder mit einer Grafik versehen. Auch lässt sich das Türschild Topas leicht montieren. So beinhaltet der Lieferumfang auch die passenden Schrauben und Dübel sowie den notwendigen Steckschlüssel, sodass Sie das Türschild Topas wahlweise hochkant oder quer montieren können.


Weitere Details:

  • Montageplatte mit sichtbaren Aluminiumprofilen und zwei Acrylglasscheiben
  • Sicheres verschliessbares Halte-Klemmsystem aus Aluminium
  • Montage hochkant oder quer möglich
  • Individuelle Beschriftung der Einlagekartons am PC möglich
  • Unzerbrechlisches, diamantpoliertes Acrylglas
  • Einlagekartons jederzeit nachbestellbar
  • Lieferumfang: Türschild, Steckschlüssel, 2 Acrylscheiben, Schrauben und Dübel, 2 Stück Einlagekarton, Montageanleitung
Weitere Informationen:
Farbe:
mattsilber
Material Rückenfläche:
Aluminium, eloxiert
Befestigungsmaterial:
Ja
Befestigungsart:
anschrauben
Format:
DIN A6
Material Rahmen:
Aluminium, eloxiert
Material Abdeckung:
Acrylglas
Masse/Format:
B 160 x H 120 mm
Masse:
160 x 120 mm
Höhe:
120 mm
Gewicht:
0.208 kg
Breite:
160 mm
Typ:
Türschild
Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, türschilder 160x120 mm, raumbeschilderung, 80365, 80365-SW81, Hinweisschild, Infotürschild, Türschild, Schild, Beschilderung, Zimmerbeschriftung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.