Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelhubwagen, Lifter, NY/NY, ohne Quick-Lift, einfach, 1150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-77284
Hersteller:
     Toyota Material Handling
Herst.-Nr.:
     BT36011552SNN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen

Der hochqualitative Gabelhubwagen "Lifter" aus dem Hause Toyota besticht durch seine hohe Lebensdauer und der umweltfreundlichen Lackierung sowie der sehr guten Bedienerfreundlichkeit. Er ist ferner mit einer Markierung für die Queraufnahme einer Europalette, mit Teflon beschichteten Lagern und mit einem Überlastungsventil, dass eine falsche Bedienung verhindert, ausgestattet.
Lenkrollen:
Nylon: sehr verschleissfest, chemikalienresistent
Rollen:
- Einfachrolle mit Kletterrolle: bei ebenem Boden, bei Paletten-Queraufnahme, beim Rangieren auf engem Raum

  • 10 bzw. 12 Schmiernippel für eine hohe Lebensdauer
  • Nenntragkraft: 2300 kg
  • Hubhöhe: 200 mm
  • Mass über die Gabel: 520 mm
  • Gabelbreite: 156 mm
  • Gabelhöhe im gesenkten Zustand: 85 mm
  • Lenkrollendurchmesser: 175 mm
  • Lenkrollenbreite: 60 mm
  • Gewicht: ca. 65 kg
  • Garantie: 5 Jahre (ausgenommen Verschleissteile)
  • Farbe: Rot
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Lenkeinschlag:
180 °
Hubantrieb:
manuell
Gabelbreite:
156 mm
Material Lastrollen:
Nylon
Durchmesser Lastrollen:
85 mm
Bodenfreiheit:
40 mm
Material Lenkrollen:
Nylon
Gabellänge:
1150 mm
Radausführung Gabelrollen:
Nylon
Farbe Gabel:
rot
Gesamtlänge:
1515 mm
Gesamtbreite:
520 mm
Wenderadius:
1370 mm
Hubbereich:
85 - 200 mm
Farbe:
rot
Gabelaussenabstand:
520 mm
Ausführung:
ohne Quick-Lift
Lenkrollenausführung:
Tandem
Farbe Deichsel:
schwarz
Gesamthöhe:
1220 mm
Traglast:
2000 kg
Tragkraft:
2300 kg
Lastrollenausführung:
Einfach
Gewicht:
65 kg
Durchmesser Lenkrollen:
175 mm
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, palettenhubwagen 2000 kg, gabelhubwagen, 77284, 77284-SW81, Gabelstapler, Hubwagen, Stapler, Deichselstapler, Hubgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 391,37*
€ 457,86*
Frei Haus
ab € 472,57*
€ 552,70*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,86*
€ 544,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,67*
€ 541,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,25*
€ 515,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,04*
€ 499,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,37*
€ 465,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.