Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasthaken LH 2, 2500 kg Tragkraft, orange lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-76093
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     LH-II 2,5 LACKIERT
EAN/GTIN:
     4052462017856
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
Lasthaken Stapler
Stapler-Haken

Der Lasthaken "LH 2" ist ideal für eine sichere Aufnahme und Transport von schweren Lasten geeignet. Aufnahme mit 2 Gabelzinken (auch für Pratzenstapler geeignet). Abrutschsicherung für verschiedene Zinkenbreiten. Mit Wirbellasthaken. Er ist mit verschiedenen Traglasten erhältlich.

  • Oberfläche: orange lackiert (RAL 2000) oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461
  • Einfahrtascheninnenmasse: A 160 mm, B 220 mm, C 80 mm
  • Passend für Gabelzinkenquerschnitt 160 x 60 mm
  • Gabelabstand: 300 mm
  • "LH 2, 2,5": Tragfähigkeit: 2500 kg, Masse (B/T/H): 750 x 170 x 390 mm, Gewicht: 22 kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
lackiert
Gewicht:
25 kg
Weitere Suchbegriffe: Staplerhaken, eurokraft lasthaken, lasthaken, lasthaken tk 2500kg, 76093, 76093-SW81, Stapleranbaugeräte Zubehör, Stapleranbaugerät Zubehör, Gabelhubwagen, Gabelstapler, Hubwagen, Haken
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 313,24*
€ 359,24*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 316,06*
€ 360,89*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 333,16*
€ 380,71*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 315,10*
€ 381,60*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 538,85*
€ 589,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,82*
€ 701,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,85*
€ 692,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,81*
€ 669,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 552,23*
€ 657,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 538,85*
€ 641,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
FB 500 VERZ.
ab € 734,76*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-3000
ab € 544,08*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-5012
ab € 578,55*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-2000
ab € 569,44*
Zubehör
Bauer
FB 750 VERZ.
ab € 788,23*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-3000
ab € 657,03*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-2000
ab € 656,41*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-5012
ab € 658,47*
Zubehör
Bauer
FB 1000 VERZ.
ab € 849,87*
Zubehör
Bauer
FB 1000 LACK.-2000
ab € 703,46*
Zubehör
Bauer
FB 1000 LACK.-5012
ab € 707,75*
Zubehör
Bauer
BKB 1000 LACK GELB
ab € 654,54*
Zubehör
Bauer
FB 1500 VERZ.
ab € 1.031,40*
Zubehör
Bauer
FB 1500 LACK.-2000
ab € 838,94*
Zubehör
Bauer
FB 1500 LACK.-5012
ab € 842,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.