Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasthaken für Gabelstapler und Kran Bauer LH-I 1, mit Wirbel, Traglast 1000 kg, orange RAL 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-76091
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     LH-I, LACKIERT
EAN/GTIN:
     4052462017931
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
Lasthaken Stapler
Stapler-Haken

Der Lasthaken LH-I von Bauer ist ideal für eine sichere Aufnahme und Transport von schweren Lasten geeignet. Die Aufnahme erfolgt mit einer Gabelstaplerzinke oder per Kran. Dabei sind diese gegen Abrutschen gesichert. Die Last wird mittels Wirbellasthaken eingehakt.

Wichtige Details:

  • Passend für Gabelzinkenquerschnitt 160 x 60 mm
  • Aufnahme mit einer Gabelzinke oder Kran möglich
  • Sicherung gegen Abrutschen -„
  • Mit Wirbellasthaken
  • Oberfläche: orange lackiert (RAL 2000) oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461
  • Masse: L 300 x B 180 mm

LH-I 1,0:

  • Traglast: 1000 kg
  • Höhe: 395 mm
  • Gewicht: ca. 9 kg (lackiert), 10 kg (verzinkt)

LH-I 1,5:

  • Traglast: 1500 kg
  • Höhe: 420 mm
  • Gewicht: ca. 9 kg (lackiert), 10 kg (verzinkt)

LH-I 2,0:

  • Traglast: 2000 kg
  • Höhe: 420 mm
  • Gewicht: ca. 10 kg (lackiert), 11 kg (verzinkt)

LH-I 2,5:

  • Traglast: 2500 kg
  • Höhe: 455 kg
  • Gewicht: ca. 10 kg (lackiert), 11 kg (verzinkt)

LH-I 3,0:

  • Traglast: 3000 kg
  • Höhe: 465 mm
  • Gewicht: ca. 11 kg (lackiert), 12 kg (verzinkt)
Weitere Informationen:
Farbe:
gelborange RAL 2000
Ausführung:
lackiert
Weitere Suchbegriffe: Staplerhaken, staplerhaken einfach, lasthaken, 76091, 76091-SW81, Stapleranbaugeräte Zubehör, Stapleranbaugerät Zubehör, Haken, Stapler, Deichselstapler, Gabelstapler
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,52*
€ 188,16*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,76*
€ 193,28*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,07*
€ 193,45*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 150,85*
€ 195,26*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 245,21*
€ 284,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,55*
€ 338,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,60*
€ 332,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,85*
€ 312,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,79*
€ 303,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,21*
€ 291,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
BKB 1000 LACK GELB
ab € 690,18*
Zubehör
Bauer
4417-33-6000-7
ab € 904,29*
Zubehör
Bauer
4417-33-6000-1
ab € 726,65*
Zubehör
Bauer
4417-33-6000-3
ab € 747,20*
Zubehör
Bauer
4417-33-6000-5
ab € 767,51*
Zubehör
Bauer
4417-33-6000-4
ab € 771,82*
Zubehör
Bauer
4417-37-6000-7
ab € 1.095,02*
Zubehör
Bauer
4417-37-6000-1
ab € 870,03*
Zubehör
Bauer
4417-37-6000-3
ab € 893,34*
Zubehör
Bauer
4417-37-6000-5
ab € 911,83*
Zubehör
Bauer
4417-37-6000-4
ab € 912,16*
Zubehör
Bauer
4417-41-6000-7
ab € 1.202,29*
Zubehör
Bauer
4417-41-6000-2
ab € 970,90*
Zubehör
Bauer
4417-41-6000-1
ab € 945,13*
Zubehör
Bauer
4417-41-6000-3
ab € 963,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.