Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter FB 500, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-76043
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     FB 500 ROT
EAN/GTIN:
     4052462007062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer

Zum Sammeln, Lagern und Umfüllen von Wertstoffen. Stahlkonstruktion mit glatten Innenwänden. Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz aus. Eine Gummifederung dämpft ruckartiges Herunterschlagen der Bodenklappe beim Entleerungsvorgang. Bodenklappe schliesst beim Aufsetzen selbsttätig. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. Aufnahmen für Stapler und Kran. 100 mm Unterfahrhöhe - mit Gabelhubwagen transportierbar. Mit 4 Kranösen (ø 40 mm). 3-fach stapelbar. Einfahrbügel passend für Gabelzinkenquerschnitt 185 x 75 mm, Gabelabstand: Inhalt 0,5 - 1,0 cbm = 415 mm, Inhalt 1,5 - 2,0 cbm = 615 mm.

  • Zinkenlänge mindestens 1100 mm
  • Oberfläche: Lackierungen wahlweise in Orange (RAL 2000), Rot (RAL 3000), Blau (RAL 5012), Grün (RAL 6011), Grau (RAL 7005) oder in feuerverzinkter Ausführung nach EN ISO 1461


0,50 cbm (FB 500)

  • Masse: L 800 x B 1200 x H 860 mm
  • Tragfähigkeit: 1000 kg
  • Gewicht: ca. 125 kg (lackiert), 135 kg (verzinkt)
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Fahrbar:
optional
Oberfläche:
lackiert
Tiefe:
860 mm
Seilzug:
Ja
Material:
Stahlblech
Traglast:
1000 kg
Stapelbar:
Ja
Unterfahrhöhe:
100 mm
Zinkenlänge:
1100 mm
Höhe:
800 mm
Einfahrbreite:
415 mm
Gewicht:
125 kg
Inhalt:
500 l
Anzahl Stapelbar:
3 Stk
Breite:
1200 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 583,40*
€ 645,03*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 554,19*
€ 645,62*
24 Tage
24
Frei Haus
ab € 601,552*
€ 662,232*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 651,73*
€ 712,52*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 810,00*
€ 869,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 869,48*
€ 1.034,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 859,84*
€ 1.023,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 841,39*
€ 1.001,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 826,26*
€ 983,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 810,00*
€ 963,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4417-25-0300
ab € 151,38*
Zubehör
Bauer
4417-25-0300
ab € 145,28*
Zubehör
Bauer
L+B 450
ab € 144,92*
Zubehör
Bauer
ZW FB 500-750
ab € 87,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.