Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelhubwagen Typ X-tra L mit Waage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-75899
Hersteller:
     Bruss
Herst.-Nr.:
     X- TRA L GELB/SCHWARZ RAL 1028
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen

Der Gabelhubwagen "X-tra L" kombiniert die Funktionalität eines sehr präzisen Wiegesystems mit der Mobilität und flexiblen Einsetzbarkeit eines Handhubwagens. Mit dem "X-tra-L" wiegen Sie Paletten und Behälter während des Transportvorgangs an Ort und Stelle. Sie sparen Zeit bei Wareneingangskontrolle, beim Bestimmen von Speditionsgewichten und beim Dosieren und Abfüllen während des Produktionsprozesses. Dieser Gabelhubwagen wurde für industrielle Anwendungen entwickelt und ist optimal geschützt gegen Wasser, Staub und Erschütterungen. Das
steckbare Batteriemodul garantiert eine Einsatzdauer von circa 35 Stunden.
Der "X-tra L" ist mit einem Addierspeicher mit fortlaufender Nummerierung, einer Datum-/Zeitfunktion, einer Kodeeingabe mit 5 Ziffern sowie einer automatischen und manuellen Nullpunktkorrektur ausgestattet. Ferner erfolgt eine automatische Abschaltung 30 Minuten nach dem Gebrauch (Abschaltzeit programmierbar).

  • Tragkraft: 2000 kg
  • Schutzklassen: Lastzellen und Kabel IP67, Anzeigegerät IP65
  • Mehrbereichsanzeige: 0 - 200 Kg, Anzeigeschritt 0,2 kg, 200 - 500 kg Anzeigeschritt 0,5 Kg, 500 - 2000 kg Anzeigeschritt 1 kg
  • Max. Abweichung: 0,1% des gewogenen Gewichtes
  • Gabellänge: 1150 mm
  • Gabelbreite: 180 mm
  • Gabelhöhe 90-210 mm
  • Breite über die Gabeln: 555 mm
  • Höhe Oberkante Anzeige: 650 mm
  • Hubhöhe: 120 mm
  • Betriebszeit: 35 Stunden mit 10-stufenfähige Ladezustandsanzeige
  • Batterie: 12 Vdc / 1,2 Ah, wechselbar
  • Batterieladestation: 230 Volt / 12 Vdc - 300 mA
  • Lenkräder Vollgummi, Tandemlastrollen aus Polyurethan
  • Farbe: gelb (RAL 1028), Epoxy-Lackierung
  • Gewicht: 117 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Lenkeinschlag:
2 x 103 °
Hubantrieb:
manuell
Gabelbreite:
180 mm
Material Lastrollen:
Polyurethan (PU)
Durchmesser Lastrollen:
85mm mm
Bodenfreiheit:
23mm mm
Material Lenkrollen:
Vollgummi
Gabellänge:
1150 mm
Radausführung Gabelrollen:
Polyurethan
Farbe Gabel:
schwarz
Gesamtlänge:
1540 mm
Gesamtbreite:
555 mm
Wenderadius:
1410mm (indicativ) mm
Hubbereich:
90 - 210 mm
Farbe:
schwarz; gelb RAL 1027
Gabelaussenabstand:
555 mm
Ausführung:
mit Waage
Lenkrollenausführung:
Einfach
Farbe Deichsel:
gelb
Gesamthöhe:
650 mm
Tragbreite:
555 mm
Traglast:
2000 kg
Tragkraft:
2000 kg
Lastrollenausführung:
Tandem
Gewicht:
110 kg
Durchmesser Lenkrollen:
180mm mm
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, Waagehubwagen, Wiege-Hubwagen, Wiegehubwagen, gabelhubwagen gabel-l. 1150mm trgf.2000kg, gabelhubwagen, gabelhubwagen 2000kg, 75899, 75899-SW81, Gabelstapler, Hubwagen, Stapler, Deichselstapler, Hubgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.711,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.838,36*
€ 2.187,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.821,10*
€ 2.167,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.765,54*
€ 2.100,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.735,20*
€ 2.064,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.711,16*
€ 2.036,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.