| |
|
| Artikel-Nr.: 224-73849 Herst.-Nr.: FLEX-HK LACKIERT, RAL 5012 BLAU EAN/GTIN: 4052462015692 |
| | |
|
| | |
| Der Fasskipper "FLEX" ist ideal zum Transportieren, dosiertem Kippen, Wenden und Ablegen von Stahl-Spundfässern, Stahl-Deckelfässern, Rollreifenfässern, 220-Liter-Kunststoff-L-Ringfässern, Kunststoff-Doppel-L-Ringfässern von 60 bis 220 Liter Inhalt sowie für 120/240-Liter-Müllbehälter geeignet. "FLEX" besteht aus einem stabilen Grundrahmen mit Einfahrtaschen und ist mit einem Prisma mit Spanngurt und Doppelschneckengetriebe ausgestattet. Er ist gegen unbeabsichtigtes Abrutschen gesichert und für Aufnahmen für Gabelstapler, Radlader und Kran geeignet. "FLEX" ist wahlweise mit Handkurbel oder mit Kette für den Kippvorgang erhältlich. - Farbe: orange (RAL 2000), blau (RAL 5012) oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461
- Tragfähigkeit: 300 kg
- Drehbereich: 360-°
- Gabelabstand: 650 mm
- Max. Gabelzinkenquerschnitt: 150 x 60 mm
- Masse (B/T/H): 1000 x 1000 x 430 mm
- Gewicht: 70 kg (mit Handkurbel), 75 kg (mit Kette)
Weitere Informationen: | | Gabelabstand: | 650 mm | Oberfläche: | lackiert | Hubantrieb: | Gabelstapler | Innenmasse Gabeltasche B x H: | 150 x 60 mm | Aufnahme durch: | Gabelstapler, Radlader und Kran | Für Fassdurchmesser: | 490 - 590 mm | Garantie: | 3 Jahre | Fasstyp: | Deckelfass; Spundfass | Höhe: | 430 mm | Ex-Schutzklasse: | keine | Kippvorgang: | mit Handkurbel | Farbe: | blau | Ausführung: | mit Handkurbel | Fahrbar: | unterfahrbar | Drehwinkel: | 360 ° | ATEX-konform: | Ja | Anwendung: | Transportieren, dosiertes Kippen, Wenden und Ablegen von Fässern | Tiefe: | 1000 mm | Kippwinkel: | 360 ° | ESD (leitfähig): | Nein | Material: | Stahl | Geeignet für: | Stahl-Spundfässer, Stahl-Deckelfässer, Rollreifenfässern, Kunststoff-L-Ringfässern und Kunstsoff-Doppel-L-Ringfässern von 60 bis 220 Liter | Tragkraft: | 300 kg | Gewicht: | 70 kg | Breite: | 1000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fasskipp-Traverse, Fasskipper (Gabelstapler), Fasskipptraverse, Stapleranbau Fasskipper, Stapleranbau Müllcontainerkipper, Stapleranbau Müllcontainerwender, Stapleranbau Mülltonnenkipper, Stapleranbau Mülltonnenwender, fasskipper bauer, fasskipper, 73849, 73849-SW81, Stapleranbaugeräte, Fasshandling, Hebegerät, Stechkarre, Stapelkarre, Stapelbehälter, Schubkarre |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.754,75* | € 1.840,76* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.819,10* | € 1.908,48* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.845,54* | € 1.931,67* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.809,24* | € 1.939,79* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 2.771,60* | € 2.875,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|