Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasskipper FLEX-HK, lackiert, Lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11506878
11506878
11506878
11506878
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4440-05-0000-3
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4440-05-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462015692
Suchbegriffe:
Fasskippbock
Fasskipper
Fass-Kipp-Traverse
Fass-Kipptraverse

Transportieren, dosiertes Kippen, Wenden und Ablegen von Stahl-Spundfässern, Stahl-Deckelfässern, Rollreifenfässern, Kunststoff-L-Ringfässern und Kunststoff-Doppel-L-Ringfässern von 60 bis 220 Liter Inhalt sowie für 120/240-l-Müllbehälter

Eigenschaften

  • Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
  • Prisma mit Spanngurt und Doppelschneckengetriebe
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
  • Tragfähigkeit 300 kg
  • 360° Drehbereich
  • Aufnahmen für Gabelstapler, Radlader und Kran
  • Kippvorgang mit Handkurbel
Weitere Informationen:
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
650 mm
Aufnahme-Innenbreite:
170 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
75 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Seite:
längs
Oberfläche:
Lackiert
Gewicht:
70 kg
Länge:
1000 mm
Breite:
1000 mm
Höhe:
405 mm
RAL-Nummer:
RAL 5012
Farbe:
Lichtblau
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.750,22*
€ 1.830,61*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.757,56*
€ 1.830,65*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.755,21*
€ 1.838,92*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.778,25*
€ 1.859,91*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.911,39*
€ 1.991,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.838,92*
€ 2.188,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.816,90*
€ 2.162,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.816,89*
€ 2.162,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.778,59*
€ 2.116,52
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.778,58*
€ 2.116,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.760,57*
€ 2.095,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.755,21*
€ 2.088,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.