Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Robuster Schneeschieber SCH-S 180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-73723
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SCH-S 180 LACKIERT RAL 2000 ORANGE
EAN/GTIN:
     4052462012066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelstapler-Schneepflug
Gabelstapler-Schneeschieber
Gabelstaplerschneeschieber
Schneepflug

Schnelle Aufnahme mit den Gabelzinken, Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen. Räumschild 2-fach nach rechts und links verstellbar. Stahlschürfleiste angeschraubt, dadurch schnelles Wechseln möglich.

  • Schildhöhe: 620 mm
  • Gabelabstand: 420 mm
  • Breite: 1800 mm (= Schildbreite)
  • einstellbare Räumbreiten: 1800/1600/1300 mm
  • Gabelquerschnitt: 150 x 50 mm
  • Gewicht: 178 kg
  • Farbe: Orange (RAL 2000)
Weitere Informationen:
Gummischürfleiste:
Nein
Farbe:
gelborange RAL 2000
Ausführung:
Räumschild 2-fach verstellbar
Gabelabstand:
420 mm
Material:
Stahl, lackiert
Einstellbare Räumbreiten:
1300/1600/1800
Stahlschürfleiste:
Ja
Höhe:
620 mm
Gewicht:
178 kg
Gabelquerschnitt:
150/50
Breite:
1800 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.310,83*
€ 1.390,20*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.315,45*
€ 1.390,22*
9 Tage
15
Frei Haus
ab € 1.314,71*
€ 1.390,25*
9 Tage
15
Frei Haus
ab € 1.315,80*
€ 1.396,17*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.919,46*
€ 2.011,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.011,09*
€ 2.393,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.000,49*
€ 2.380,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.952,04*
€ 2.322,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.925,94*
€ 2.291,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.919,46*
€ 2.284,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.