| |
|
| Artikel-Nr.: 224-73700 Herst.-Nr.: SCH-G 150 LACKIERT RAL 2000 ORANGE EAN/GTIN: 4052462012103 |
| | |
|
| | |
| Schnelle Aufnahme mit den Gabelzinken, Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen. Räumschild 2-fach nach rechts und links verstellbar. Gummischürfleiste angeschraubt, dadurch schnelles Wechseln möglich. - Schildhöhe: 620 mm
- Gabelabstand: 420 mm
- Breite: 1500 mm (= Schildbreite)
- einstellbare Räumbreiten: 1500/1300/1100 mm
- Gabelquerschnitt: 150 x 50 mm
- Gewicht: 172 kg
- Farbe: Orange (RAL 2000)
Weitere Informationen: | | Gummischürfleiste: | Ja | Farbe: | gelborange RAL 2000 | Ausführung: | Räumschild 2-fach verstellbar | Gabelabstand: | 420 mm | Material: | Stahl, lackiert | Einstellbare Räumbreiten: | 1100/1300/1500 | Stahlschürfleiste: | Nein | Höhe: | 620 mm | Gewicht: | 172 kg | Gabelquerschnitt: | 150/50 | Breite: | 1500 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.221,79* | € 1.282,03* | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.190,98* | € 1.282,05* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.306,77* | € 1.366,41* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.305,29* | € 1.367,75* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 1.619,97* | € 1.688,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|