Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIRAFLEXPLUS- Stretchfolie, 430 mm x 300 m, 7 my, 6 Rollen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-73392
Hersteller:
     Siraflex
Herst.-Nr.:
     SH 43075
EAN/GTIN:
     4250409876478
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
  • spart bis zu 50% Abfall- und Entsorgungskosten
  • werksseitig einproduzierte Vordehnung
  • nahezu vollständige Nutzbreite
  • aus extra starker Spezial PE-Folie
  • reisst nicht beim Fallen, da Softwicklung
  • die einseitig glatte Aussenseite verhindert das Verkleben von Paletten
  • einseitig innen haftend
  • extrem reiss- und durchstossfest
  • kein Verarbeitungsgerät nötig
  • das kräftezehrende Ziehen der Folie entfällt
  • leichtes Arbeiten durch niedrigstes Eigengewicht
  • Breite: 430 mm


Stretchfolie, 430 mm x 300 m, 7 my: Rollengewicht: 0,83 kg, VE: 6 Rollen
Stretchfolie, 430 mm x 300 m, 9 my: Rollengewicht: 0,99 kg, VE: 6 Rollen
Stretchfolie, 430 mm x 300 m, 12 my: Rollengewicht: 1,27 kg, VE: 6 Rollen
Stretchfolie, 430 mm x 600 m, 12 my: Rollengewicht: 2,80 kg, VE: 4 Rollen

Weitere Informationen:
Rollenbreite:
430 mm
Farbe:
transparent
Vorgedehnt:
Ja
Gewicht:
0.83 kg
Stärke (µ):
7
Rollenlänge:
300 m
Folienstärke:
7 µ
Typ:
Handstretchfolie
Länge:
300000 mm
Weitere Suchbegriffe: Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, bündelfolie transparent, bündelfolie, hand-stretchfolie 300 m, 73392, 73392-SW81, Strechfolie, Folie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 37,17*
€ 49,33*
Frei Haus
ab € 46,48*
€ 61,32*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,33*
€ 58,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,03*
€ 58,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,72*
€ 55,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,81*
€ 53,32
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,61*
€ 50,71
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,17*
€ 44,23
pro Paket
1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 6,195* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.