Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank mit Zentralverschluss 15 Schubladen, 940 mm hoch, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-70141
Hersteller:
     Kovos
Herst.-Nr.:
     2322/7035
EAN/GTIN:
     4250510912379
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank

Die Schubladenschränke sind aus Stahlblech gefertigt und einbrennlackiert. Jede Schublade besitzt einen praktischen Bügelgriff. Mit Einsatzmulden aus Kunststoff lassen sich die Schubladen optimal unterteilen. Durch Etikettenfelder auf den Schubladenfronten ist eine deutliche Kennzeichnung möglich.
Der Schubladenschrank ist mit einem anthrazitfarbigen Sockel ausgestattet, der gegen einen Rollenuntersatz ausgetauscht werden kann.

  • Im Büro lässt sich mit diesen Schränken die ideale Ablage für Akten, Formulare und Geschäftspapiere einrichten
  • Im Laden sorgen sie für die übersichtliche Bereitstellung verschiedener Warengruppen
  • Im Magazin bringen sie - vor allem in Verbindung mit Einsatzkästen - Ordnung in die Lagerung von Kleinteilen.


Ausführung:

  • aus stabilem Stahlblech
  • mit Zentralverschluss
  • Schubladenhöhe: 51 mm
  • Innenmasse der Schubladen: B 235 x T 370 mm
  • 15 Schubladen
  • Masse: H 940 x B 280 x T 432 mm
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Abschliessbar:
Ja
Traglast Schublade:
15 kg
Material Korpus:
pulverbeschichtet; Stahlblech
Rollen:
Nein
Tiefe:
432 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Schubladentiefe innen:
370 mm
Schubladenhöhe in mm:
51
Anzahl Schubladen:
15
Schubladenbreite innen:
235 mm
Höhe:
940 mm
Breite:
280 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, kovos werkzeugschrank, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 15 schubladen, 70141, 70141-SW81, Stahlschubladenschrank, Lagerschrank, Universalschrank, Materialschrank, Schubladenstock
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 234,17*
€ 287,05*
Frei Haus
ab € 285,95*
€ 342,43*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,05*
€ 341,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,35*
€ 336,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,84*
€ 324,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,97*
€ 321,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,17*
€ 278,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.