Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank DIN A4, mit 12 Schubladen, 940 mm hoch, enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-69531
Hersteller:
     Kovos
Herst.-Nr.:
     2366/BLAU RAL5010
EAN/GTIN:
     4250510902127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank

Aus Stahlblech gefertigt und einbrennlackiert. Jede Schublade besitzt einen praktischen Bügelgriff. Mit Einsatzmulden aus Kunststoff lassen sich die Schubladen optimal unterteilen. Durch Etikettenfelder auf den Schubladenfronten ist eine deutliche Kennzeichnung möglich. Sie sind mit einem anthrazitfarbigen Sockel ausgestattet, der gegen einen Rollenuntersatz ausgetauscht werden kann.

  • Farben: Enzianblau (RAL 5010), Lichtgrau (RAL 7035) oder Schwarz (RAL 9005)
  • Schubladenmasse: B 235 x T 378 mm
  • Aussenmasse: B 280 x T 432 mm (einschl. Griff)
  • Höhe: 940 mm (inkl. 80 mm Sockel)
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Abschliessbar:
Nein
Traglast Schublade:
15 kg
Material Korpus:
pulverbeschichtet; Stahlblech
Rollen:
Nein
Tiefe:
432 mm
Farbe Korpus:
enzianblau RAL 5010
Anzahl Schubladen:
12
Höhe:
940 mm
Breite:
280 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank 12 schubladen, material werkzeugschrank, kovos werkzeugschrank, 69531, 69531-SW81, Stahlschubladenschrank, Lagerschrank, Universalschrank, Materialschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 258,25*
€ 315,35*
Frei Haus
ab € 322,33*
€ 387,00*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,35*
€ 375,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,24*
€ 368,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,18*
€ 358,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,12*
€ 352,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,25*
€ 307,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.