Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Kugelschreiber Loox, blau, 20 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-68098
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     135503
EAN/GTIN:
     4004675028495
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
  • mit weicher, rutschsicherer Soft-Grip-Zone
  • auswechselbare Mine EXPRESS 775 mit verschleissfester Edelstahlspitze
  • dokumentenecht
  • Gehäusefarbe = Schreibfarbe
  • 20 Stück = 1 Paket

Plug&Play - Universelle Minenpassform

Die universelle Minenpassform von SCHNEIDER ermöglicht Ihnen ein Höchstmass an Flexibilität und Komfort, spart Kosten und entlastet die Umwelt.

Alle Schreibgeräte von SCHNEIDER mit "Plug&Play"-System lassen sich mit den Kugelschreiber-Minen EXPRESS 735, 740, 775 oder mit der Gel-Mine Gelion 39 spielend einfach nachrüsten.

Weitere Informationen:
Farbe Schaft:
blau
Farbe:
blau
Ausführung:
Druckkugelschreiber
Schriftfarbe:
blau
Minentyp:
Grossraummine
Material Clip:
Stahl
Material Schaft:
Kunststoff
Nachfüllbar:
Ja
Anzahl Stück:
20
Strichbreite:
1 mm
Dokumentenecht:
Ja
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2874
1
€ 4,30*
ab € 0,75*
€ 1,36*
1 Tag
9573
1
€ 5,95*
ab € 0,76*
€ 1,36*
1 Tag
614
5
€ 4,00*
ab € 0,75*
€ 1,36*
1 Tag
1608
1
€ 5,49*
ab € 0,77*
€ 1,37*
Lager 224
28
1
€ 4,95*
ab € 21,18*
€ 28,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.