| |
|
| Artikel-Nr.: 224-66914 Herst.-Nr.: 144299, 99, SCHWARZ EAN/GTIN: 4902778929421 |
| | |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Durchmesser Miene: | 1 mm | Farbe: | schwarz | Stück pro Paket: | 12 | Wasserfest: | Ja | Schnell trocknend: | Ja | Minentyp: | Gelmine | Strichstärke: | 0,5 mm | Material Schaft: | Kunststoff | Rutschfester Griff: | Nein | Nachfüllbar: | Nein | Wischfest: | Ja | Dokumentenecht: | Ja | Radierbar: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollerballmine, Tintenkugelschreibermine, Tintenkulimine, Tintenrollermine, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, gelmine 0,5mm schwarz, rollerballmine 0,5 mm, rollerballmine uniball, 66914, 66914-SW81, Tintenrollerminen, Ersatzmine, Kugelschreibermine, Mine |
| | |
| |