Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glückwunschkarte Korsch, 'Wir gratulieren - Die besten Wünsche', rosa Blumen, weißes Kuvert, 10 Stück, DIN lang, L 206 x H 103 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
FSC - für nachhaltige Waldwirtschaft.
Artikel-Nr.:
     224-656003
Hersteller:
     Korsch
Herst.-Nr.:
     2727-836
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag

Mit der Glückwunschkarte der Marke Korsch machen Sie Mitarbeitern und Kollgen zu Geburtstagen, Jubiläen oder auch zum Ruhestand eine Freude.

Der Hintergrund zeigt eine Blumenlandschaft vom nahen. Die rosa Blumen sind zum Greifen nahe und am oberen Rand der Karte ist der Schriftzug 'Wir gratulieren - Die besten Wünsche'. Auf der Innenseite kann man die Glückwünsche noch ausformulieren und Unterschriften sammeln. Die doppelte Einlage sowie das Kuvert sind dezent in Reinweiss gehalten.Die Karte ist aus strukturiertem Karton gefertigt, worauf das Motiv gedruckt wird und ihr das gewisse Etwas verleiht.

Sie erhalten die Glückwunschkarte von Korsch im Format DIN lang mit Massen von L 206 x H 103 mm in einem praktischen Set zu 10 Stück.Durch die Faltung lässt sich die Karte praktischerweise auf dem Schreibtisch aufstellen.

Wichtige Details:

  • Schriftzug: Wir gratulieren - Die besten Wünsche
  • Motiv: rosa Blumen
    • Gedruckt auf strukturiertem Karton
  • Doppelte Einlage (80 g)
  • Format: DIN lang
  • Masse: L 206 x H 103 mm
  • Material: Karton
  • Farbe Kuvert: weiss
  • Verkaufseinheit: 10 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 1,12* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 16,76*
€ 19,94
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 16,02*
€ 19,06
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 15,06*
€ 17,92
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 14,83*
€ 17,65
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 14,21*
€ 16,91
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 11,20*
€ 13,33
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.