Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurosafe Industrie Norm, mit Inhalt nach DIN 13 169, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-65158
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     104689
EAN/GTIN:
     4250510803844
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Schrank
Erste-Hilfe-Station
Hilfeschrank
Sanitäts-Wandschrank

Qualitäts-Feinblech, Türstumpf einschlagend, stabiles Stangenscharnier, umlaufende Profildichtung. Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln, Notschlüsselfach in der Tür. 2 Einlegeböden.

  • Masse: B 490 x H 560 x T 200 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Schliesssystem:
Zylinderschloss
Inhalt nach DIN:
13 169
Höhe:
560 mm
Gewicht:
12.863 kg
Tiefe:
200 mm
Breite:
490 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 200,48*
€ 242,86*
Frei Haus
ab € 242,03*
€ 293,45*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,86*
€ 289,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,88*
€ 287,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,90*
€ 279,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,56*
€ 268,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,48*
€ 238,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.