Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Juniorsafe Norm Plus, mit Inhalt+Erweiterungsset, B 490 x H 420 x T 200 mm, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-65155
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     104687
EAN/GTIN:
     4250510803813
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Schrank
Erste-Hilfe-Station
Hilfeschrank
Sanitäts-Wandschrank

Qualitäts-Feinblech, Tür stumpf einschlagend, stabiles Stangenscharnier, umlaufende Profilgummidichtung. Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln, Notschlüsselfach in der Tür. 1 Einlegeboden.

  • Masse: B 490 x H 420 x T 200 mm
  • mit Inhalt nach DIN 13 157
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Material:
Feinblech
Schliesssystem:
Zylinderschloss
Inhalt nach DIN:
13 157
Höhe:
420 mm
Gewicht:
9.879 kg
Tiefe:
200 mm
Breite:
490 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,30*
€ 234,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,59*
€ 232,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,22*
€ 225,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,94*
€ 216,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,35*
€ 189,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.